絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- M2.6(73)
- M3(216)
- M4(243)
- M5(253)
- M6(337)
- M8(458)
- M10(527)
- M12(588)
- M14(321)
- M16(413)
- M18(211)
- M20(365)
- M22(208)
- M24(250)
- M27(103)
- M30(174)
- M33(76)
- M36(110)
- W3/8(78)
- W1/2(75)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(8)
- 鉄すべて(24)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 1.05(24山)(10)
- 1.58(16山)(16)
- 24(1)
厚さ(mm)
- 1.67(1)
- 8(3)
- 8.5(22)
- 8.56(1)
- 9.6(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(4)
- クローム(2)
- ニッケル(1)
- パーカー(2)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(4)
- 黒亜鉛(2)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(14)
- ユニファイ細目(UNF)(11)
ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
規格
- 1種(7)
- 3種(1)
1種・3種
二面幅(mm)
- 4.77(1)
- 14.2(23)
- 14.27(2)
- 17(2)
4.77・14.2・14.27・17
ブランド
- 大阪魂(21)
- TRUSCO(4)
- コノエ(3)
- エスコ(2)
- ボサード(2)
大阪魂・TRUSCO・コノエ・エスコ・ボサード
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(16個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
TRUSCO¥599税込¥6591パック(49個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
MIC 六角ナット1種 (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(16個)当日出荷から3日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質ステンレス規格1種
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(50個)当日出荷から10日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579税込¥6371パック(30個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(45個)3日以内出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ