絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- 5/16(2)
- 3/8(3)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- M2(1)
- M3(6)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(6)
- M8(6)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(1)
- M16(3)
- M20(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(4)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(6)
- 1.25(6)
- 1.5(5)
- 1.75(5)
- 2(3)
- 2.5(1)
厚さ(mm)
- 2.4(2)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6.5(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 13.3(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(3)
規格
- 1種(4)
- 3種(2)
1種・3種
二面幅(mm)
- 24(1)
24
ブランド
- コノエ
- 大阪魂(1,248)
- エスコ(152)
- TRUSCO(47)
- 八幡ねじ(40)
- OHSATO(大里)(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 廣杉計器(9)
- 由良産商(9)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- ラクテム(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 若井産業(3)
- 南電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ステンレス六角ナット1種
コノエ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(1000個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
MIC 六角ナット1種 (ステンレス)
コノエ¥719~税込¥791~1パック(110個)ほか当日出荷から3日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質ステンレス規格1種
六角ナット(1種・真鍮)
コノエ¥229税込¥2521個当日出荷形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。トラスコ品番216-4204材質材質:真鍮高さ(mm)13.3ねじピッチ(mm)2呼び径M16×2.00二面幅(mm)24ナット六角ナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(270個)ほか当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮規格1種表面処理ニッケルメッキ
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(15個)ほか当日出荷から10日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
ユニクローム六角ナット1種
コノエ¥2,498~税込¥2,748~1セット(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(45個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ
ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ
コノエ¥9,998税込¥10,9981個(500個)翌々日出荷ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できま
ステンレス ばね座金 スプリングワッシャー SW-SUSシリーズ
コノエ¥4,698税込¥5,1681個(900個)当日出荷平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ
コノエ¥1,798~税込¥1,978~1個(1500個)ほか当日出荷平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ
コノエ¥7,698税込¥8,4681個(250個)当日出荷ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
MIC 六角ナット3種 (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(95個)ほか当日出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質ステンレス規格3種