絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- 5/16(4)
- 3/8(7)
- 1/2(3)
- 5/8(2)
- 4mm(3)
- 5mm(3)
- 6mm(1)
- M2(3)
- M2.6(2)
- M3(42)
- M4(60)
- M5(52)
- M6(52)
- M8(42)
- M10(41)
- M12(25)
- M16(12)
- M20(3)
- その他(4)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(13)

トラス(5)

ボタン(2)

低頭(2)

六角(7)

六角穴付き(9)

皿(14)
材質
- ばね鋼(4)
- ステンレスすべて(35)
- SUS304(28)
- SUS329J4L(1)
- SUS410(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(74)
- S45C(2)
- SCM435(13)
- SWCH(5)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

すりわり(2)

六角穴(20)

十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(29)
- 0.7(36山)(43)
- 0.8(35)
- 1(42)
- 1.25(37)
- 1.5(28)
- 1.75(17)
- 2(8)
- 2.5(2)
- 3(1)
表面処理
- 3価クロメート(19)
- その他(1)
- カラー(1)
- クローム(1)
- ゼロクローム(3)
- デルタプロテクト(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(27)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・その他・カラー・クローム・ゼロクローム・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,511)
- エスコ(4,986)
- 若井産業(759)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(579)
- 廣杉計器(459)
- サンコーテクノ(439)
- OHSATO(大里)(432)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(417)
- ヤマヒロ(327)
- 九飛勢螺(276)
- 日本パワーファスニング(260)
- 日産ネジ(260)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)
コノエ(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(30個)ほか当日出荷ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(23個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステン(+)スリムヘッド小ねじ
コノエ¥32~税込¥35~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥21~税込¥23~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(90個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質ステンレス頭部形状トラス
ユニクローム六角ボルト
コノエ¥2,898~税込¥3,188~1箱(100本)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
コノエ¥799~税込¥879~1パック(39個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)
コノエ¥799~税込¥879~1パック(23個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(25個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状トラス
鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥36~税込¥40~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
MIC 丸ワッシャー (ステンレス)
コノエ¥799~税込¥879~1パック(260個)ほか当日出荷から3日以内出荷小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。材質ステンレス種類丸ワッシャー
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥24~税込¥26~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理なし穴の形状スリ割り
ステンレス六角ボルト
コノエ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。仕様JIS 1180規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角強度区分A2-50相当
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)
コノエ(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(50個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435頭部形状ボタン穴の形状六角穴
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(39個)ほか当日出荷から10日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 蝶ボルト (ステンレス)
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1パック(5個)ほか当日出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質ステンレス
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(75個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス
MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス)
コノエ¥959~税込¥1,055~1パック(65個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質ステンレス頭部形状なべ
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール)
コノエ¥759税込¥8351パック(55個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(80個)当日出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ)
コノエ¥759税込¥8351パック(56個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥759税込¥8351パック(38個)ほか当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(65個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿穴の形状六角穴
ステンレス六角ナット1種
コノエ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(1000個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
ユニクローム六角穴付ボルト
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
寸切ボルト S45C 生地 M20×1000 ZB-S45C-201000シリーズ
コノエ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
MIC 袋ナット (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(30個)ほか当日出荷から3日以内出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質ステンレス
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)
コノエ¥759税込¥8351パック(40個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥529~税込¥582~1パック(360個)ほか当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
六角穴付ボルト
コノエ¥2,398~税込¥2,638~1セット(50本)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
六角ナット(1種・真鍮)
コノエ¥229税込¥2521個当日出荷形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。トラスコ品番216-4204材質材質:真鍮高さ(mm)13.3ねじピッチ(mm)2呼び径M16×2.00二面幅(mm)24ナット六角ナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(70個)ほか3日以内出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(15個)ほか当日出荷から10日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(80個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(390個)ほか当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮規格1種表面処理ニッケルメッキ
MIC 袋ナット (鉄/クローム)
コノエ¥799~税込¥879~1パック(25個)ほか当日出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質スチール表面処理クロームメッキ
MIC 丸ワッシャー (鉄/ユニクロ)
コノエ¥529~税込¥582~1パック(35個)ほか当日出荷から10日以内出荷小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。材質スチール種類丸ワッシャー表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角ナット1種 (ステンレス)
コノエ¥719~税込¥791~1パック(110個)ほか当日出荷から3日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質ステンレス規格1種
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)