絞り込み
呼び径
長さ(mm)
ブランド
OHSATO(大里)・TRUSCO・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・コノエ・八幡ねじ・大喜多・大阪魂・大陽ステンレススプリング・姫野精工所
「呼び径」から絞り込む

平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピン 公差h7 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(15本)ほか当日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスタイプ軟質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(6個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差
大阪魂(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(23個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上S45C/焼入タイプB種種類平行ピンB種h7
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)
ダウエルピン 少量パック
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(6個)ほか翌々日出荷焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂¥559~税込¥615~1個ほか翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)