絞り込み
呼び径
- 3(9)
- 4(17)
- 5(30)
- 6(29)
- 8(34)
- 10(30)
- 12(21)
- 13(22)
- 16(21)
- 20(13)
- 25(5)
- 30(1)
長さ(mm)
- 45
- 6(41)
- 8(54)
- 10(65)
- 12(66)
- 14(48)
- 15(64)
- 16(56)
- 18(53)
- 20(75)
- 22(40)
- 25(65)
- 28(38)
- 30(63)
- 35(63)
- 40(64)
- 50(62)
- 55(43)
- 60(46)
- 70(39)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS303(8)
- SUS304(2)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(34)
- S45C(34)
タイプ
- A種(15)
- B種(10)
- 内ねじ付き(9)
- 旧JIS(4)
種類
内ねじ付平行ピン(9)
平行ピン(31)
表面処理
- 生地/未処理(16)
- その他(5)
生地/未処理・その他
ブランド
- TRUSCO(1)
- コノエ(6)
- 八幡ねじ(3)
- 大阪魂(35)
- 姫野精工所(5)
TRUSCO・コノエ・八幡ねじ・大阪魂・姫野精工所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「呼び径」から絞り込む
3(9)
4(17)
5(30)
6(29)
8(34)
10(30)
12(21)
13(22)
16(21)
20(13)

平行ピン 公差h7 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300~税込¥330~1パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(15本)ほか当日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥290~税込¥319~1パック(6個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンB種
コノエ¥219~税込¥241~1本3日以内出荷軸部許容差がマイナス公差(h7)の平行ピンです。形状は両端とも平先です。大喜多製の商品です。用途位置決めや機械部品として幅広く使用。材質ステンレス(SUS303)タイプB種種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピンA種 SUS303
コノエ¥219税込¥2411本3日以内出荷軸部許容差がプラス公差(m6)の平行ピンです。端面の形状が両端で異なり、一般的に平先の側から挿入します。大喜多製の商品です。用途位置決めや機械部品として幅広く使用。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン 少量パック
八幡ねじ¥320~税込¥352~1パック(6個)ほか翌々日出荷焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
平行ピンA種 S45C-Q
コノエ¥139~税込¥153~1本3日以内出荷軸部許容差がプラス公差(m6)の平行ピンです。端面の形状が両端で異なり、一般的に平先の側から挿入します。大喜多製の商品です。用途位置決めや機械部品として幅広く使用。材質S45C-Q(熱処理あり)RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
平行ピン・A種・m6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピンB種 S45C-Q
コノエ¥139~税込¥153~1本3日以内出荷軸部許容差がマイナス公差(h7)の平行ピンです。形状は両端とも平先です。大喜多製の商品です。用途位置決めや機械部品として幅広く使用。材質S45C-Q(熱処理あり)RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンB種 S45C
コノエ¥75~税込¥83~1本3日以内出荷軸部許容差がマイナス公差(h7)の平行ピンです。形状は両端とも平先です。大喜多製の商品です。用途位置決めや機械部品として幅広く使用。材質S45C(熱処理無し)RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンA種 S45C
コノエ¥87~税込¥96~1本3日以内出荷軸部許容差がプラス公差(m6)の平行ピンです。端面の形状が両端で異なり、一般的に平先の側から挿入します。大喜多製の商品です。用途位置決めや機械部品として幅広く使用。材質S45C(熱処理無し)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02777149-261028-02.jpg)