絞り込み
シャンク径(Φmm)
- その他(3)
全長(mm)
- 1(1)
材質
- ハイス(3)
- 炭素工具鋼(3)
- 鋼(3)
ブランド
- ATI
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,292)
- 三菱マテリアル(3,086)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,681)
- サンドビック(2,420)
- 住友電工ハードメタル(2,313)
- タンガロイ(2,212)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- エスコ(1,208)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(805)
- BIG DAISHOWA(702)
- 日研工作所(696)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(655)
- ブランドをもっと見る
特価

チップチェーサー鋭角フック型2-3/4インチ
ATI¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番792-8220セット内容アルミハンドルATISP200、フックブレードATISP20004材質工具鋼、アルミ質量(g)90
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート
ATI¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用材質M2ハイス鋼刃数3先端角(°)100切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート
ATI¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用材質M2ハイス鋼刃数2先端角(°)100切刃形状その他シャンク径1/4-28直径(inch)1/2
1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット
ATI¥7,898~税込¥8,688~1セット(5個)当日出荷から9日以内出荷航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。用途航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着仕様135度スプリッティングポイント材質工具鋼ねじピッチ(山数/inch)1/4-28
チップチェーサー用アルミハンドル
ATI¥699税込¥7691個翌々日出荷トラスコ品番792-8173材質工具鋼、アルミ質量(g)75適合ブレードATISP20002、ATISP20003、ATISP20004、ATISP20005
チップチェーサー鈍角フック型5-7/8インチ
ATI¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷トラスコ品番792-8211セット内容アルミハンドルATISP200、フックブレードATISP20003材質工具鋼、アルミ質量(g)90
チップチェーサー鋭角フック型5-7/8インチ
ATI¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番792-8203セット内容アルミハンドルATISP200、フックブレードATISP20002材質工具鋼、アルミ質量(g)84
チップチェーサーブレード5-7/8インチ
ATI¥359税込¥3951個当日出荷高級ばね鋼を使用しています。 リベット用の穴を空けたあとにシート間の破片を取り除きます。用途航空産業向けトラスコ品番792-8181材質工具鋼、アルミ質量(g)7タイプ交換用ブレード寸法(inch)5-7/8適合ハンドル(アルミ)ATISP200
チップチェーサーブレード2-3/4インチ
ATI¥379税込¥4171個当日出荷高級ばね鋼を使用しています。 リベット用の穴を空けたあとにシート間の破片を取り除きます。用途航空産業向けトラスコ品番792-8190材質工具鋼、アルミ質量(g)5タイプ交換用ブレード寸法(inch)2-3/4適合ハンドル(アルミ)ATISP200
マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節
ATI¥38,980税込¥42,8781個当日出荷航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。用途航空機のメンテナンス用仕様7/16-20雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3137質量(g)560切刃形状その他ねじサイズ7/16-20調整範囲(inch)0.005
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節
ATI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷NATOストックナンバーを取得しています。 航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3111質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.003
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節
ATI¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-2921質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.001
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット
ATI¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。 カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。用途航空機のメンテナンス用仕様NSN#5133-01-428-5685トラスコ品番490-2912セット内容3/32、1/8、5/32、3/16材質M2ハイス鋼刃数3質量(g)270先端角(°)100切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.0005”調節
ATI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。用途航空機のメンテナンス用仕様3/8-24雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3129質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.005
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材