絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.5(4)
- 0.6(3)
シャンク径(Φmm)
- 4(5)
全長(mm)
- 48
- 35(2)
- 40(4)
- 45(7)
- 49(5)
- 50(72)
- 51(1)
- 52(16)
- 53(9)
- 55(2)
- 60(11)
- 63(2)
- 70(4)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(1)
材質
- CBN焼結体(5)
- その他(3)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「CBN」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材