絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 3.4(3)
- 3.5(3)
- 4.3(3)
- 4.5(3)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 13(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 2.8(2)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(3)
- 3.5(3)
- 3.8(1)
- 4.3(3)
- 4.5(3)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 10(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 80(1)
- 85(3)
- 90(2)
- 100(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(2)
- 合金工具鋼(3)
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 50
- 75(6)
- 90(6)
- 100(3)
- 101(3)
- 106(3)
- 112(3)
- 118(3)
- 120(3)
- 125(3)
- 128(3)
- 132(3)
- 136(3)
- 140(4)
- 145(3)
- 150(3)
- 155(3)
- 160(4)
- 165(3)
- 200(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ユニカ(3)
OSG(オーエスジー)・TRUSCO・ニチアロイ(日本超硬)・ユニカ
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「sks」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット
ユニカ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット
ユニカ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。材質SKS材(合金工具鋼)全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
細軸ドリル(10型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
細軸ドリル(6.5型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材