絞り込み
ブランド
- LEM
- モノタロウ(1)
- RS PRO(381)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(124)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- azbil(旧:山武)(82)
- testo(テストー)(57)
- 佐藤計量器製作所(49)
- omron(オムロン)(35)
- 山里産業(ヤマリ)(33)
- エスコ(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 林電工(23)
- アズワン(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 三商(17)
- 安立計器(16)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)

LF 205-S/SP3
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
LA 100-P
LEM¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
HAS 50-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
HAL 100-S
LEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
LA 25-NP
LEM¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
LA 205-S
LEM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷質量(g)110消費電流(mA)20電流範囲(A)0~±300保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)200
LA 125-P
LEM¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷質量(g)40消費電流(mA)16電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)125
HAS 200-S
LEM¥4,798税込¥5,2781個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
HAS 100-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
CKSR 6-NP
LEM¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
CASR 25-NP
LEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-85~85定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)25適合電圧(kV)静電放電:4
CAS 15-NP
LEM¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4