絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • モノタロウ(1)
  • azbil(旧:山武)(82)
  • CHINO(チノー)(126)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • LEM(41)
  • omron(オムロン)(35)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
  • RS PRO(377)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • testo(テストー)(57)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • アズワン(19)
  • エスコ(31)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(95)
  • ヤガミ(214)
  • 三商(17)
  • 佐藤計量器製作所(50)
  • 安立計器(17)
  • 山里産業(ヤマリ)(32)
  • 林電工(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1970シリーズサーモカップル ロバートショウ

    1970シリーズサーモカップル

    ロバートショウ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw1970シリーズ熱電対ユニカップル(R)設計は、事実上すべてのパイロットバーナーへの設置を可能にします。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理
  • 1960シリーズサーモカップル ロバートショウ

    1960シリーズサーモカップル

    ロバートショウ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R) 1960シリーズ熱電対は、特殊な低質量またはクイックドロップアウト熱電対です。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。 -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理長さ(cm)【リード】68長さ(inch)【リード】27
  • 1980シリーズサーモカプル ロバートショウ

    1980シリーズサーモカプル

    ロバートショウ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1980シリーズスナップフィット(R)熱電対は、ほとんどのパイロットバーナーに簡単に取り付けることができます。これらは複雑なアダプターなしで製造されていますが、真鍮シースが高い周囲温度の下で提供される追加の断熱材を備えています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理
  • 1951シリーズサーモパイル ロバートショウ

    1951シリーズサーモパイル

    ロバートショウ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続同軸長さ(inch)【リード】36
熱電対・温湿度センサ・照度センサ