絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(383)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(124)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- testo(テストー)(57)
- 佐藤計量器製作所(46)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(35)
- 山里産業(ヤマリ)(33)
- エスコ(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 林電工(23)
- アズワン(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 三商(17)
- 安立計器(16)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

コネクタ付コード PA5 シリーズ
azbil(旧:山武)¥2,098~税込¥2,308~1個10日以内出荷から48日以内出荷センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。保護構造IP67
白金測温抵抗体
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製保護管付きのねじ込み計温度検出端仕様保護管耐圧 1.96MPa(25℃)材質SUS316種類許容差:クラスB通信方式導線方式 3導線式電流(mA)1適用領域測温範囲 -40~+350℃
室内用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個61日以内出荷● 室内用に最適化された温湿度一体型センサ 室内環境の温度・湿度を1台で計測でき、空調制御用途に適した構成 ● 温度・湿度回路が相互に独立した設計 温度または湿度のみの結線・使用も可能で、制御仕様に柔軟対応できる ● 壁面取付のコンパクト・意匠性重視デザイン 室内設置を前提とした外観で、居室・管理空間に違和感なく設置可能用途● ビル空調の温湿度制御 事務所・商業施設・公共施設の空調制御用センサ ● 居室・管理室の環境監視 温湿度の常時監視による快適性・品質管理 ● 制御盤・機械室の室内環境把握 設備保護・異常検知を目的とした環境監視 ● BEMS/省エネ制御用途 室内温湿度データを用いた省エネ・最適制御
配管用温度センサ TY783シリーズ
azbil(旧:山武)¥529,800~税込¥582,780~1個32日以内出荷Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
ネオセンサ
azbil(旧:山武)¥34,980税込¥38,4781個22日以内出荷室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
配管用温度センサ TY783シリーズ
azbil(旧:山武)¥129,800~税込¥142,780~1個32日以内出荷Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101
azbil(旧:山武)¥239,800税込¥263,7801個22日以内出荷室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2・温度計測。 長期安定性に優れる。 耐環境性に優れる。 応答性・再現性に優れる。 小型・薄型・軽量設計用途形式:CY7101。 用途:室内用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+測定値の5%)。 出力分解能:10mV
天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102
azbil(旧:山武)¥239,800税込¥263,7801個22日以内出荷室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 天井取付型のため壁面スペースを有効活用。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2温度計測用途形式:CY7102。 用途:天井用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+計測値の5%)。 温度精度:±0.4℃。 出力分解能:10mV
保護管
azbil(旧:山武)¥22,980税込¥25,2781個22日以内出荷TY6800、TTY6800、TY9800、T675、T678、T915(HT形)、T991用、SUS304、R1/2用途保守用部品
ネオセンサ
azbil(旧:山武)¥2,298~税込¥2,528~1個22日以内出荷室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
ダクト用CO2濃度センサ:CY8100
azbil(旧:山武)¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷ダクト内のCO2濃度を連続監視。 還気ダクト内CO2濃度監視や外気導入量制御に最適。 CO2計測方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れる。 防じん・防滴構造(IP65、本体部)。 LCDによるCO2濃度表示機能搭載。 機器異常をLCDとLEDで表示。 ゼロガス校正に対応用途形式:CY8100C1001。 用途:ダクト用CO2濃度センサ。 計測範囲:0~2000ppm。 計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 計測精度:±50ppm ± 指示値の5%。 D/A変換精度:±2%RD ±20mV。 D/A分解能:10mV
VAVコントローラチェッカー
azbil(旧:山武)¥229,800税込¥252,7801個52日以内出荷VAVコントローラの故障箇所を切り分けるための専用チェッカーです。 。 VAV信号、Pt100温度センサ信号、アナログ設定器信号を擬似的に入出力できます。 。 VAVコントローラとコネクタ付きケーブルで接続するだけで簡単に動作確認が可能です。 。 ダンパ開閉信号の確認ができます。 。 風速信号(パルス入力)の動作確認ができます。 。 Pt100温度入力の擬似信号発生機能を搭載しています。 。 アナログ設定器(POT)および在室ON/OFFスイッチの模擬入力が可能です。用途適用機種:WY7206、WY5206、WJ-1201 。 一部適用機種:WY7205、WY5205、WJ-1202 。 接続方式:モジュラージャック方式 。 電源:DC8V(VAVコントローラより供給) 。 使用温度範囲:0~35℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 保管温度範囲:-20~60℃ 。 保管湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~
azbil(旧:山武)¥14,980~税込¥16,478~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYC~
azbil(旧:山武)¥169,800税込¥186,7801個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥10,980~税込¥12,078~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥32,980税込¥36,2781個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~
azbil(旧:山武)¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥22,980~税込¥25,278~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥51,980~税込¥57,178~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~
azbil(旧:山武)¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~
azbil(旧:山武)¥13,980~税込¥15,378~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYC~
azbil(旧:山武)¥51,980~税込¥57,178~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥83,980~税込¥92,378~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥29,980~税込¥32,978~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥41,980~税込¥46,178~1個21日以内出荷YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~
azbil(旧:山武)¥36,980税込¥40,6781個21日以内出荷YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)1個欠品中YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYY~
azbil(旧:山武)¥1,498~税込¥1,648~1個21日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYU~
azbil(旧:山武)¥3,698~税込¥4,068~1個21日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ