絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(377)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(126)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(95)
- testo(テストー)(57)
- 佐藤計量器製作所(50)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(35)
- 山里産業(ヤマリ)(32)
- エスコ(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 林電工(23)
- アズワン(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 安立計器(17)
- 三商(17)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

室内用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷から61日以内出荷● 室内用に最適化された温湿度一体型センサ 室内環境の温度・湿度を1台で計測でき、空調制御用途に適した構成 ● 温度・湿度回路が相互に独立した設計 温度または湿度のみの結線・使用も可能で、制御仕様に柔軟対応できる ● 壁面取付のコンパクト・意匠性重視デザイン 室内設置を前提とした外観で、居室・管理空間に違和感なく設置可能用途● ビル空調の温湿度制御 事務所・商業施設・公共施設の空調制御用センサ ● 居室・管理室の環境監視 温湿度の常時監視による快適性・品質管理 ● 制御盤・機械室の室内環境把握 設備保護・異常検知を目的とした環境監視 ● BEMS/省エネ制御用途 室内温湿度データを用いた省エネ・最適制御
コネクタ付コード PA5 シリーズ
azbil(旧:山武)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から48日以内出荷センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。保護構造IP67
白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
配管用温度センサ TY783シリーズ
azbil(旧:山武)¥529,800~税込¥582,780~1個32日以内出荷Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
ネオセンサ
azbil(旧:山武)¥34,980税込¥38,4781個22日以内出荷室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
配管用温度センサ TY783シリーズ
azbil(旧:山武)¥129,800~税込¥142,780~1個32日以内出荷Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101
azbil(旧:山武)¥239,800税込¥263,7801個22日以内出荷室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2・温度計測。 長期安定性に優れる。 耐環境性に優れる。 応答性・再現性に優れる。 小型・薄型・軽量設計用途形式:CY7101。 用途:室内用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+測定値の5%)。 出力分解能:10mV
天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102
azbil(旧:山武)¥239,800税込¥263,7801個22日以内出荷室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 天井取付型のため壁面スペースを有効活用。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2温度計測用途形式:CY7102。 用途:天井用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+計測値の5%)。 温度精度:±0.4℃。 出力分解能:10mV
保護管
azbil(旧:山武)¥22,980税込¥25,2781個22日以内出荷TY6800、TTY6800、TY9800、T675、T678、T915(HT形)、T991用、SUS304、R1/2用途保守用部品
ネオセンサ
azbil(旧:山武)¥2,298~税込¥2,528~1個22日以内出荷室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
ダクト用CO2濃度センサ:CY8100
azbil(旧:山武)¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷ダクト内のCO2濃度を連続監視。 還気ダクト内CO2濃度監視や外気導入量制御に最適。 CO2計測方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れる。 防じん・防滴構造(IP65、本体部)。 LCDによるCO2濃度表示機能搭載。 機器異常をLCDとLEDで表示。 ゼロガス校正に対応用途形式:CY8100C1001。 用途:ダクト用CO2濃度センサ。 計測範囲:0~2000ppm。 計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 計測精度:±50ppm ± 指示値の5%。 D/A変換精度:±2%RD ±20mV。 D/A分解能:10mV
VAVコントローラチェッカー
azbil(旧:山武)¥229,800税込¥252,7801個52日以内出荷VAVコントローラの故障箇所を切り分けるための専用チェッカーです。 。 VAV信号、Pt100温度センサ信号、アナログ設定器信号を擬似的に入出力できます。 。 VAVコントローラとコネクタ付きケーブルで接続するだけで簡単に動作確認が可能です。 。 ダンパ開閉信号の確認ができます。 。 風速信号(パルス入力)の動作確認ができます。 。 Pt100温度入力の擬似信号発生機能を搭載しています。 。 アナログ設定器(POT)および在室ON/OFFスイッチの模擬入力が可能です。用途適用機種:WY7206、WY5206、WJ-1201 。 一部適用機種:WY7205、WY5205、WJ-1202 。 接続方式:モジュラージャック方式 。 電源:DC8V(VAVコントローラより供給) 。 使用温度範囲:0~35℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 保管温度範囲:-20~60℃ 。 保管湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~
azbil(旧:山武)¥14,980~税込¥16,478~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYC~
azbil(旧:山武)¥169,800税込¥186,7801個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥10,980~税込¥12,078~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥32,980税込¥36,2781個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~
azbil(旧:山武)¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥22,980~税込¥25,278~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥51,980~税込¥57,178~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~
azbil(旧:山武)¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~
azbil(旧:山武)¥13,980~税込¥15,378~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYC~
azbil(旧:山武)¥51,980~税込¥57,178~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥83,980~税込¥92,378~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥29,980~税込¥32,978~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥41,980~税込¥46,178~1個21日以内出荷YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~
azbil(旧:山武)¥36,980税込¥40,6781個21日以内出荷YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)1個欠品中YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYY~
azbil(旧:山武)¥1,498~税込¥1,648~1個21日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYU~
azbil(旧:山武)¥3,698~税込¥4,068~1個21日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ