絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(1)
  • CHINO(チノー)(126)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • RS PRO(346)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • testo(テストー)(55)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • アズワン(12)
  • エスコ(29)
  • スリーハイ(9)
  • マザーツール(9)
  • ヤガミ(214)
  • ライン精機(9)
  • 三商(16)
  • 佐藤計量器製作所(49)
  • 安立計器(14)
  • 山里産業(ヤマリ)(24)
  • 林電工(23)
  • 熱研(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内用温湿度センサ azbil(旧:山武)

    室内用温湿度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
    ● 室内用に最適化された温湿度一体型センサ 室内環境の温度・湿度を1台で計測でき、空調制御用途に適した構成 ● 温度・湿度回路が相互に独立した設計 温度または湿度のみの結線・使用も可能で、制御仕様に柔軟対応できる ● 壁面取付のコンパクト・意匠性重視デザイン 室内設置を前提とした外観で、居室・管理空間に違和感なく設置可能
    用途● ビル空調の温湿度制御 事務所・商業施設・公共施設の空調制御用センサ ● 居室・管理室の環境監視 温湿度の常時監視による快適性・品質管理 ● 制御盤・機械室の室内環境把握 設備保護・異常検知を目的とした環境監視 ● BEMS/省エネ制御用途 室内温湿度データを用いた省エネ・最適制御
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYF~

    azbil(旧:山武)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1605材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)測温接点非接地
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~

    azbil(旧:山武)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    22日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYN~

    azbil(旧:山武)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
  • 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武)

    配管用温度センサ TY783シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    32日以内出荷
    Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。
    用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武)

    配管用温度センサ TY783シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    32日以内出荷
    Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。
    用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
  • 室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101 azbil(旧:山武)

    室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101

    azbil(旧:山武)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    22日以内出荷
    室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2・温度計測。 長期安定性に優れる。 耐環境性に優れる。 応答性・再現性に優れる。 小型・薄型・軽量設計
    用途形式:CY7101。 用途:室内用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+測定値の5%)。 出力分解能:10mV
  • 天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102 azbil(旧:山武)

    天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102

    azbil(旧:山武)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    22日以内出荷
    室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 天井取付型のため壁面スペースを有効活用。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2温度計測
    用途形式:CY7102。 用途:天井用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+計測値の5%)。 温度精度:±0.4℃。 出力分解能:10mV
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • ダクト用CO2濃度センサ:CY8100 azbil(旧:山武)

    ダクト用CO2濃度センサ:CY8100

    azbil(旧:山武)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    ダクト内のCO2濃度を連続監視。 還気ダクト内CO2濃度監視や外気導入量制御に最適。 CO2計測方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れる。 防じん・防滴構造(IP65、本体部)。 LCDによるCO2濃度表示機能搭載。 機器異常をLCDとLEDで表示。 ゼロガス校正に対応
    用途形式:CY8100C1001。 用途:ダクト用CO2濃度センサ。 計測範囲:0~2000ppm。 計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 計測精度:±50ppm ± 指示値の5%。 D/A変換精度:±2%RD ±20mV。 D/A分解能:10mV
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYF~

    azbil(旧:山武)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    31日以内出荷
    保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYC~

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    31日以内出荷
    保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    31日以内出荷
    保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    31日以内出荷
    保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~

    azbil(旧:山武)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    31日以内出荷
    保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYK~

    azbil(旧:山武)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    31日以内出荷
    保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    31日以内出荷
    保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

    azbil(旧:山武)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    31日以内出荷
    保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYN~

    azbil(旧:山武)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYF~

    azbil(旧:山武)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYC~

    azbil(旧:山武)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYK~

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYK~

    azbil(旧:山武)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    21日以内出荷
    YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYN~

    azbil(旧:山武)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    21日以内出荷
    YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

    azbil(旧:山武)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷
    YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    1個
    欠品中
    YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYY~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYY~

    azbil(旧:山武)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    21日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYU~

    azbil(旧:山武)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    21日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYT~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYT~

    azbil(旧:山武)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    21日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    9日以内出荷から71日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYN~

    azbil(旧:山武)
    ¥32,880~税込¥36,168~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

    azbil(旧:山武)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYK~

    azbil(旧:山武)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体