マルエム(自動車用品)当日出荷
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。
空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに使用温度範囲(℃)-54~140ねじ5V1最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)締付トルク(N・cm)(適正)29RoHS指令(10物質対応)対応