9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブコア(4個入り) PACIFIC

    バルブコア(4個入り)

    PACIFIC(107件のレビュー)
    179税込197
    1袋(4個)
    当日出荷
    バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
    材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
  • バルブコア TIPTOP

    バルブコア

    TIPTOP(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
  • バルブコア PACIFIC

    バルブコア

    PACIFIC(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    ねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)材質ステンレス
  • バルブコア ALLIGATOR(アリゲーター)

    バルブコア

    ALLIGATOR(アリゲーター)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    欠品中
    コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。
    締付トルク(N・cm)25-30
  • バルブコア (耐熱用) マルエム(自動車用品)

    バルブコア (耐熱用)

    マルエム(自動車用品)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。 空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。 タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
    用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに使用温度範囲(℃)-54~140ねじ5V1最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)締付トルク(N・cm)(適正)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブコア エーモン

    バルブコア

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
    使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
  • バルブコアOR用(耐熱用) TECH

    バルブコアOR用(耐熱用)

    TECH(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    耐熱用バルブコアは-40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
  • バルブコア FUJIX(フジックス)

    バルブコア

    FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
    299税込329
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    用途パッキンの亀裂・腐食による交換に材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、パッキン/テフロン樹脂タイプ耐熱
  • バルブコア TECH

    バルブコア

    TECH
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐熱用バルブコアは40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
バルブ コア