絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • ホワイト(1)
ブランド
  • プリンストン
  • エレコム(214)
  • BELKIN(ベルキン)(135)
  • CIO(125)
  • 多摩電子(110)
  • エアージェイ(82)
  • OWLTECH(オウルテック)(77)
  • Anker(アンカー)(74)
  • オーム電機(59)
  • カシムラ(58)
  • ラスタバナナ(54)
  • サンワサプライ(52)
  • アドテック(43)
  • オズマ(38)
  • Mate(37)
  • HIDISC(28)
  • MOTTERU(28)
  • ELPA(26)
  • グリーンハウス(24)
  • AUKEY(オーキー)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-AC(5V1A)変換アダプタ プリンストン

    USB-AC(5V1A)変換アダプタ

    プリンストン
    619税込681
    1個
    当日出荷
    日本国内の単相100V一般コンセントに接続し、USB(メス)より5V1A(5W)出力するスイッチング電源アダプターです。
    仕様●使用可能地域:日本●電気用品安全法:PSE特定電気用品質量(g)約25出力5V1A 5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×22入力AC100V-240V 50/60Hz 0.4A動作環境温度:0-40℃、湿度:0-80%(結露しないこと)保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護
  • ケーブル一体型PD65W対応急速充電器 プリンストン

    ケーブル一体型PD65W対応急速充電器

    プリンストン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
  • タイプC急速充電器 プリンストン

    タイプC急速充電器

    プリンストン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
    仕様PowerDelivery:PD3.0質量(g)120最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5(充電用)定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 最大140W出力可能USB充電器 プリンストン

    最大140W出力可能USB充電器

    プリンストン
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載材質PC(UL941V-0難燃性等級)寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32ホワイト質量(g)300最大出力(W)本体:140コネクタ形状USB Type-C×3USBポート数3定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
  • UAG社製RUGGED 10K WIRELESS POWER BANK WITH STAND(ブラック/チタン) プリンストン

    UAG社製RUGGED 10K WIRELESS POWER BANK WITH STAND(ブラック/チタン)

    プリンストン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    MagSafe対応したモバイルバッテリー無線で手軽にiPhoneを充電。
  • UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(オーキッド) プリンストン

    UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(オーキッド)

    プリンストン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
  • UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(マシュマロ) プリンストン

    UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(マシュマロ)

    プリンストン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
  • UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(ディープオーシャン) プリンストン

    UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(ディープオーシャン)

    プリンストン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
  • UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(ブラック) プリンストン

    UAG社製 UbyUAG LUCENT POWER KICKSTAND(ブラック)

    プリンストン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    UAG社製UbyUAG マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー LUCENT POWER KICKSTAND。
  • PD30W対応USB給電機能付マルチタップ プリンストン

    PD30W対応USB給電機能付マルチタップ

    プリンストン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
    USBポート数Type-C×1、Type-A×3
  • PD65W給電対応パワードッキングステーション プリンストン

    PD65W給電対応パワードッキングステーション

    プリンストン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
  • Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ プリンストン

    Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ

    プリンストン
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ、最新のPD規格に対応し、PCとスマホ同時に急速充電が可能。軽量、コンパクト設計で外出先にも持ち運びが便利です。
モバイルバッテリー/充電器