絞り込み
呼び径(A)
- 250
- 15(14)
- 20(14)
- 25(14)
- 32(14)
- 40(14)
- 50(14)
- 65(13)
- 80(14)
- 100(14)
- 125(12)
- 150(10)
- 175(2)
- 200(7)
- 225(1)
- 300(6)
適合流体
- ガス(4)
- 低温流体(2)
- 水(4)
- 油(4)
- 腐食性流体(2)
- 蒸気(2)
材質
- SUS304(5)
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 4.5(6)
種別

うず巻き形ガスケット(6)
ブランド
- ニチアス(4)
- ダイコー(2)
ニチアス・ダイコー
うず巻き形ガスケットとは、V字形金属製フープにフィラー(緩衝材)を重ね合わせ、うず巻き状に巻いて作られたガスケット。ボルテックスガスケットとも呼ばれます。高温・高圧に対応しますが、高い締付面圧が必要です。主な用途は、配管フランジや圧力容器など。商品によってフープ・フィラーに使用される素材が異なり、最高使用温度や圧力が違ってくるので注意しましょう。基本形のみ・外輪付・内輪付・内外輪付の4タイプがあります。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(A)」から絞り込む
15(14)
20(14)
25(14)
32(14)
40(14)
50(14)
65(13)
80(14)
100(14)
125(12)

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE
ニチアス¥13,980~税込¥15,378~1枚22日以内出荷フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE
ニチアス¥23,980~税込¥26,378~1枚22日以内出荷フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)種別渦巻ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系、油系、ガス系、腐食性流体、低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS
ニチアス¥6,998~税込¥7,698~1枚22日以内出荷フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-29~350適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
ニチアス¥10,980税込¥12,0781枚22日以内出荷フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。種別渦巻ガスケット材質【フープ】ステンレス(SUS304)、【内輪、外輪】鋼(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)
ダイコー¥5,898~税込¥6,488~1枚4日以内出荷高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。種別うず巻き形ガスケット厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4使用圧力10K適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)
ダイコー¥9,398~税込¥10,338~1枚4日以内出荷高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。種別うず巻き形ガスケット厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4使用圧力10K充填材膨張黒鉛適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フープ)SUS系材質(フィラー)グラファイト(膨張黒鉛)