絞り込み
自然長(mm)
最大伸長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
  • セイフティコード モノタロウ

    セイフティコード

    モノタロウ(51件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
    用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
  • セイフティコード 布製 モノタロウ

    セイフティコード 布製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
    用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム最大長(mm)約1450
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • セイフティコード 工具接続ワイヤー付 モノタロウ

    セイフティコード 工具接続ワイヤー付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
    用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)付属品工具接続ワイヤー×1材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)1までコード径(Φmm)約3自然長(mm)約440最大長(mm)約1800販売区分業務用
  • セフティコード SK11

    セフティコード

    SK11(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    付属品接続コード
  • DBLTACT布製安全コード DBLTACT

    DBLTACT布製安全コード

    DBLTACT(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
    最大長(mm)1340
  • 四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業

    四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
    用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大長(mm)約1300
  • スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具]

    スパイラルキーチェーン ショート

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
    材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム自然長(mm)約110最大長(mm)約400
  • キーチェーン50cm黒 レイメイ藤井

    キーチェーン50cm黒

    レイメイ藤井
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタンアズワン品番65-0477-64
  • のびるキーチェーン デビカ

    のびるキーチェーン

    デビカ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!
    用途キーチェーン材質(チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチールクリア
  • 安全ワイヤーコード A シンワ測定

    安全ワイヤーコード A

    シンワ測定(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
    自然長(mm)330~350材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300
  • シャープ用落下防止コイル 不易糊工業(フエキ)

    シャープ用落下防止コイル

    不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
    最大長(mm)1400自然長(mm)140適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯トラスコ品番818-5670質量(g)12
  • 安全ループスリムタイプ TRUSCO

    安全ループスリムタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
  • カールコードキーホルダー ユニット

    カールコードキーホルダー

    ユニット(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    最大長(mm)1500自然長(mm)320材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
  • スリム四角コイルセーフティコードHisqare トップ工業

    スリム四角コイルセーフティコードHisqare

    トップ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
    用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
  • 布製セーフティコード1kg SK11

    布製セーフティコード1kg

    SK11
    988税込1,087
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)1
  • 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO

    安全ループ(ミニタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
  • セーフティーコード トップ工業

    セーフティーコード

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
    用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア 蝶屋物産

    No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア

    蝶屋物産(1件のレビュー)
    182税込200
    1個
    当日出荷
    コンパクト&便利伸縮自在のブレスレット型キーリング。手首に装着して持ち運べるブレスレット型キーリングです。コイルタイプで伸縮自在、必要な時だけ引き出せるので、鍵や小物の落下・紛失防止に便利です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:コイル部分:EVA、二重リング:ステンレス。サイズ:本体:Φ55mm、コイル部分:11×55mm、二重リング:20mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレスクリア直径(Φmm)約55包装袋入
  • スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明 SONIC(ソニック)[文具]

    スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明

    SONIC(ソニック)[文具]
    379税込417
    1個
    当日出荷
    26cm~120cmに伸縮 高耐久スパイラルチェーン
    最大長(mm)約1200自然長(mm)約260材質チェーン=PU、金属部=スチールアズワン品番65-0406-23
  • ストラップ安全コードN ふくろ倶楽部

    ストラップ安全コードN

    ふくろ倶楽部(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
    最大長(mm)1340
  • 布製セーフティコード3kg SK11

    布製セーフティコード3kg

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)3
  • 安全ワイヤーコード B シンワ測定

    安全ワイヤーコード B

    シンワ測定
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
    最大長(mm)1300~1500自然長(mm)480~520
  • 安全ループ標準タイプ TRUSCO

    安全ループ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
  • ツールストラップ TRUSCO

    ツールストラップ

    TRUSCO
    289税込318
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
    用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイトブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
  • 建築用シャープペンシル用落下防止コイル 祥碩堂

    建築用シャープペンシル用落下防止コイル

    祥碩堂
    449税込494
    1個
    当日出荷
    100cmまでのびる。
  • チェーン100cm黒 レイメイ藤井

    チェーン100cm黒

    レイメイ藤井
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタンアズワン品番65-0477-66
  • 布製セーフティコード SK11

    布製セーフティコード

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
    用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
  • スリムセーフティコード ステンレスワイヤー トップ工業

    スリムセーフティコード ステンレスワイヤー

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
    用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250自然長(mm)320材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2
  • セーフティコード トップ工業

    セーフティコード

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
    用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止にレッド自然長(mm)約490質量(g)61コード径(Φmm)4最大使用荷重(kg)1以下最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトセーフティコードHisqare トップ工業

    コンパクトセーフティコードHisqare

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
    用途工具類の落下防止用最大長(mm)1300自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大荷重(kg)(使用)1
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)2自然長(mm)410最大長(mm)1600材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0
  • ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ) フジ矢

    ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
    使用荷重(kg)5以下質量(g)150径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。 コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)1最大長(mm)2300自然長(mm)480質量(g)70芯径(mm)1コード径(Φmm)3
  • 186M コイルチェーン ブラック 蝶屋物産

    186M コイルチェーン ブラック

    蝶屋物産
    249税込274
    1個
    当日出荷
    落下・紛失防止に便利なコイルタイプチェーン。コンパクトながらしっかり伸縮するコイルチェーンです。IDカードや鍵などの落下・紛失を防止します。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄。サイズ:全長:約185mm、コイル部分:11×130mm、フック部分:17.5×38mm、二重リング:内径20mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄全長(mm)約185ブラック包装袋入
  • 450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック) エスコ

    450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック)

    エスコ
    125税込138
    1本
    当日出荷
    リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
    材質紐:ナイロン、フック:スチールフック口開き(mm)4フック全長(mm)40ひも長(mm)450
  • 安全ロープ タジマツール(TJMデザイン)

    安全ロープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません 芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
    用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等製品質量(g)80付属品工具接続ワイヤー付最大長(mm)1815使用荷重(kg)1質量(g)80芯材ナイロンロープ材質(表面)ウレタン樹脂
  • セーフティコード1kg TAKAGI(高儀)

    セーフティコード1kg

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
    用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)450最大伸長(mm)1700
  • ケブラー接続コード SK11

    ケブラー接続コード

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
    用途道具・工具などの落下・紛失防止。使用荷重(kg)2以下材質ケブラー繊維

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用