絞り込み
自然長(mm)
最大伸長(mm)
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(60)
- ミトロイ(水戸工機)(36)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- GRIPPS(21)
- トップ工業(18)
- SK11(18)
- オーエッチ工業(13)
- TAKAGI(高儀)(12)
- TRUSCO(10)
- 土牛(10)
- DBLTACT(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](7)
- スーパーツール(6)
- ふくろ倶楽部(6)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- 三共コーポレーション(6)
- マインド(6)
- アークランドサカモト(5)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む

No.400 コイルブレス(紛失防止用) ブラック
蝶屋物産(1件のレビュー)¥182税込¥2001個当日出荷コンパクト&便利伸縮自在のブレスレット型キーリング。手首に装着して持ち運べるブレスレット型キーリングです。コイルタイプで伸縮自在、必要な時だけ引き出せるので、鍵や小物の落下・紛失防止に便利です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:コイル部分:EVA、二重リング:ステンレス。サイズ:本体:Φ55mm、コイル部分:11×55mm、二重リング:20mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレス色ブラック直径(Φmm)約55包装袋入
セフティコードフリータイプ
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)430最大長(mm)1260
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。 コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)70芯径(mm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)480最大使用荷重(kg)1最大長(mm)2300
セーフティコード1kg
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)450最大伸長(mm)1700
セーフティコード
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に色レッド質量(g)61コード径(Φmm)4自然長(mm)約490最大使用荷重(kg)1以下最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000RoHS指令(10物質対応)対応
リストランヤード
CETACEA(セタシア)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。用途手首に取り付け落下防止に。トラスコ品番491-4147幅(mm)10高さ(mm)90質量(g)18
ゴム製セーフティーストラップ
トップ工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に質量(g)12耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4
セーフティループ用リストバンド
エスコ¥3,140税込¥3,4541個当日出荷着脱が簡単なマジックテープ式仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26
スリムセーフティコード
iHelp¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷材質ワイヤー:ステンレスSUS304全長(mm)約390タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.55コード径(Φmm)約2.0荷重(g)最大500最長寸法(mm)約1600
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)80芯径(mm)1.2コード径(Φmm)5.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)3最大長(mm)1400
450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブルー)
エスコ¥125税込¥1381本当日出荷リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです材質紐:ナイロン、フック:スチール色青フック口開き(mm)4フック全長(mm)40ひも長(mm)450
園芸延長コード抜け防止フック
セフティー3(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの抜け防止に最適です。用途園芸用延長コード抜け防止フック。材質樹脂
落下防止コード
ベッセル¥1,598税込¥1,7581本当日出荷高所作業を安心・安全に行えます。 摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。用途高所作業の落下防止形状引っ掛かりにくい広がり防止形状寸法(mm)440×20×10タイプ穴に通しやすいストラップタイプ構造コードの劣化がわかる2重繊維構造自然長(mm)900最大伸長(mm)1600適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等最大荷重(kg)1
コンパクトセーフティコード
トップ工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)16.5使用荷重(kg)0.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2自然長(mm)260最大長(mm)約660
450mm キーホルダー(ネックストラップ/レッド)
エスコ¥125税込¥1381本当日出荷リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです材質紐:ナイロン、フック:スチール色赤フック口開き(mm)4フック全長(mm)40ひも長(mm)450
布製セーフティコード ミニ
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。使用荷重(kg)約500g以下最大長(mm)約730(ベルト部のみ)
スマートザイル ショックコード式
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)57本体質量(g)57ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)1.5以下
セフティコードカラビナタイプ
SK11(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)240最大長(mm)1200![[12個用] 業務用キーホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419757-170331-02.jpg)
[12個用] 業務用キーホルダー
エスコ(2件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971個当日出荷エスコ品番EA916ZD-52材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙線径(Φmm)4最大幅(mm)【リング】115プレート数12個
落下ストッパーM(パッケージ)
リンテック21¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。 荷物を持ったまま片手で操作可能です。 オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。 多様なオープン棚に対応。 オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約300
スマートザイル ジャバラ式
タジマツール(TJMデザイン)¥2,398税込¥2,6381個ほか当日出荷工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下![ツールランヤード 1.3m PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026410-230407-02.jpg)
ツールランヤード 1.3m
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]¥1,998税込¥2,1981本当日出荷高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。スチール製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。トラスコ品番381-9895材質ポリエステル幅(mm)25色黄自然長(mm)550最大長(mm)1300
250mm セーフティーリストランヤード
エスコ(1件のレビュー)¥1,940税込¥2,1341個当日出荷工具の落下防止、紛失防止にお使いください。仕様手首マジックテープ止めエスコ品番EA983SL-101材質ポリエステル寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200質量(g)17使用荷重(kg)約1.13
415mm ポケットチェーン
エスコ¥665税込¥7321個当日出荷チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。 スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。エスコ品番EA916ZL-33材質スチール(ニッケルめっき)幅(mm)5.5質量(g)36内径(Φmm)【キーリング】27.5線径(Φmm)【キーリング】2最大開口(mm)4.5チェーン長(mm)415自然長(mm)480
スーパースリムホルダー
オーエッチ工業¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.3自然長(mm)320最大長(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応
小型ペンチホルダー
オーエッチ工業¥799税込¥8791本当日出荷耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.3自然長(mm)250最大長(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコード
TAKAGI(高儀)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷0.5kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に仕様使用質量:0.5kg以下コード径(Φmm)約1.8最大伸長(mm)約1200芯材ワイヤー:約0.8
ストラップコード 0.8mm
川村製紐¥159税込¥1751個当日出荷ナイロン100%の強いコードです。携帯電話のストラップ用の穴にも簡単に入ります。付属の丸パッチンを使うと幅広い使い方が楽しめます。用途携帯電話用ストラップコード。材質ゴム;ナイロン100%色白太さ(mm)0.8巻数(m)2
落下防止用手首ツールストラップ
GRIPPS¥1,598税込¥1,7581本(1本)当日出荷腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。用途ツールの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
186M コイルチェーン クリア
蝶屋物産¥255税込¥2811個当日出荷落下・紛失防止に便利なコイルタイプチェーン。コンパクトながらしっかり伸縮するコイルチェーンです。IDカードや鍵などの落下・紛失を防止します。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄。サイズ:全長:約185mm、コイル部分:11×130mm、フック部分:17.5×38mm、二重リング:内径20mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄全長(mm)約185色クリア包装袋入
ストラップ安全コード
ふくろ倶楽部¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。





























![[12個用] 業務用キーホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419757-170331-02.jpg)


![ツールランヤード 1.3m PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026410-230407-02.jpg)