絞り込み
自然長(mm)
最大伸長(mm)
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(8)
- DBLTACT(8)
- GRIPPS(21)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](7)
- SK11(18)
- TAKAGI(高儀)(12)
- TRUSCO(10)
- ふくろ倶楽部(6)
- アークランドサカモト(5)
- エスコ(60)
- オーエッチ工業(13)
- スーパーツール(6)
- トップ工業(18)
- マインド(6)
- ミトロイ(水戸工機)(36)
- 三共コーポレーション(6)
- 土牛(10)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む

落下防止用手首ツールストラップ
GRIPPS¥1,598税込¥1,7581本(1本)翌日出荷腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5







ゴム製スリムセーフティーコード
トップ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない用途小物や工具の紛失・落下防止質量(g)25コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約410最大伸長(mm)約880RoHS指令(10物質対応)対応
130mm Dリング二重ループ
エスコ(1件のレビュー)¥3,360税込¥3,6961個当日出荷二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)30リング内径(Φmm)16×26最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
セーフティーコード ゴム製
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。用途工具類の落下防止に。トラスコ品番161-0491色ブラック質量(g)38コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1300


セーフティーコードスリム
フジ矢¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
スーパーコイル
マインド¥779税込¥8571本当日出荷から7日以内出荷小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cmコード径(Φmm)2.5最大伸長(mm)約1000最大使用荷重(kg)1以下
スーパーコイル ロングタイプ
マインド¥869税込¥9561本当日出荷から7日以内出荷鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。 。最大で伸長約1500mm 。アイドリングストップ!コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約340最大伸長(mm)約1500最大使用荷重(kg)ウレタン:1以下
落下防止ストラップ
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。質量(g)32最大荷重(kg)1.5
布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350




KJランヤードミニ
KAHARA¥549税込¥6041本当日出荷簡易落下防止安全コードです。用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)12コード径(Φmm)1.5自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.3最大長(mm)600
3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。エスコ品番EA983SL-85材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄色ODグリーン質量(g)38コード径(Φmm)3.2自然長(mm)290最大長(mm)1500
2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷両端にスイベルフック付。エスコ品番EA983SL-81材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)色ODグリーン質量(g)20コード径(Φmm)2.5自然長(mm)220最大長(mm)950
電動ドリル用落下防止コード(ブラック)
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電動工具の落下防止に用途3kg対応落下防止コードトラスコ品番407-3673質量(g)68耐荷重(kg)3コード径(Φmm)6自然長(mm)380最大長(mm)830


布製安全コード エクストラロング
DBLTACT¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最大伸長1750mmの超ロングタイプ!全長(mm)900使用荷重(kg)3金具両端フック×2個最大長(mm)1750



安全ロープ(ケブラー芯)
スーパーツール¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。 作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)45芯径(mm)1.2コード径(Φmm)2.5自然長(mm)490最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1820



安全コード キャタピーコード
キャタピー(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。用途工具の落下防止、キーチェーンなどに。材質ナイロン、亜鉛合金、鉄長さ(mm)50質量(g)33自然長(mm)325コード長さ(cm)16.5最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)600
安全コード ショート
土牛¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷高所作業時の落下防止に適したワイヤー入り安全コード。1.05mmワイヤーと3.5mmコードの採用により、わずか55gの軽量設計を実現しています。全長は350mmとコンパクトで、手元をすっきり保ちながら快適に使用できる扱いやすい長さです。付属品接続ワイヤー色黒質量(g)(約)55使用荷重(kg)1自然長(mm)350最大長(mm)1300
Dリング付きツールテザー
NLG(エヌエルジー)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。大型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。長さ(mm)100幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
Dリング付きツールテザー
NLG(エヌエルジー)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。小型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。長さ(mm)60幅(mm)12安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
ツールリング
NLG(エヌエルジー)¥379~税込¥417~1個翌日出荷落下防止テザーを接続する為のテザーポイントを設けるためのリングです。ペンチで簡単に取り付け可能です。長寿命で経済的です。リングには特殊コーティングを施し、腐食を防止します。過酷な作業環境下でも信頼性の高いテザーポイントを提供します。工具の固定穴、スパナなどの作業工具に取り付け可能です。安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
伸縮コイル状ツールランヤード
NLG(エヌエルジー)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷最大3kgまでの小型手工具を使用する作業者に最適なツールランヤードです。360°クイッククリップを搭載し、絡まりを防止機能を備えると共に、手袋を着用した状態でも簡単に接続できます。耐久性に優れた軽量PUコアを使用しています。コイル状で伸び縮みします。コンパクトで耐久性に優れた設計を採用し、リストバンドとの併用や狭い空間での使用に最適です。耐穿刺スリーブにより、汚れや過酷な作業環境に理想的です。長さ(cm)4~70安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ツールストラップ(伸縮ベルト)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。布製で柔らかく、絡みにくい使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン質量(g)90本体寸法(mm)1370×20×10耐荷重N(kgf)9.8(1)材質(カラビナ)亜鉛合金
ツールストラップ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷高所作業での工具の落下や、紛失を防止。便利な二重環付。スチールワイヤー入で、柔軟性・伸縮性に優れる使用方法ツールストラップの一方のフックに工具を取り付け、 もう一方のフックを墜落制止用器具のD環などにつなぎます。付属の二重環は、必要に応じてフックと工具をつなぐ際にお使いください。材質二重環:ステンレス、コード:ナイロン・鉄質量(g)64本体寸法(mm)1200×20×10耐荷重N(kgf)9.8(1)材質(カラビナ)亜鉛合金
布製セーフティーコード
コヅチ¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷布製の落下防止用安全セーフティーコードです。用途工具の落下防止用。トラスコ品番405-1438材質生地:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物長さ(mm)750幅(mm)15全長(mm)750色ホワイト線径(Φmm)17コード長さ(mm)650自然長(mm)750コード長さ(cm)65最大長(mm)1450最大使用質量(kg)3ループ長さ(mm)650




ラバーセーフティコード
SK11¥989税込¥1,0881本当日出荷ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)0.5以下コード径(Φmm)3自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
落下防止用ツールストラップ (カラビナ)
GRIPPS¥9,998税込¥10,9981本(1本)翌日出荷大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9
落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ)
GRIPPS¥13,980税込¥15,3781本(1本)欠品中重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。用途ツールの落下防止に質量(g)190長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)176.52最大荷重(kg)18
落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ)
GRIPPS¥6,998税込¥7,6981本(1本)欠品中ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
セーフティループ用スマホDリング
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷仕様●サイズ:30×20mm●使用荷重:1kg●信頼できる3M接着技術を使用して高速粘着テザーポイントを作成●電話、電子機器、小型工具に最適●湾曲したプロファイルを含むほとんどの表面に接着●粘着式
3kg安全コード レンケツカンタイプ黒
土牛¥2,298税込¥2,5281本当日出荷工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。色黒質量(g)80使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1300