絞り込み
ブランド
- 協同油脂
- モノタロウ(62)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- TRUSCO(228)
- エスコ(181)
- AZ(エーゼット)(121)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
- 信越化学工業(83)
- NOKクリューバー(62)
- マークテック(61)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(60)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- 呉工業(クレ)(52)
- オーデック(46)
- ザーレン(40)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- 旭エンジニアリング(35)
- ブランドをもっと見る

マルテンプ SRL
協同油脂¥99,980税込¥109,9781箱(2.5kg×6個)3日以内出荷から4日以内出荷色淡褐色使用目的潤滑混和ちょう度250危険物の類別非危険物特性低騒音性、低トルク性、潤滑性
バイオテンプ VC
協同油脂¥23,980税込¥26,3781箱(400g×20本)当日出荷微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100液色黄褐色ちょう度No.2使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物特性機械的安定性、極圧性
スペースルブ MU
協同油脂¥149,800税込¥164,7801本(25g)当日出荷フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア色淡褐色質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25ちょう度No.1~2容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
マイクロカーボングリース
協同油脂¥14,980税込¥16,4781缶(2.5kg×1缶)欠品中導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性