横浜油脂工業(Linda)
ベジタグリース 500ml
高粘度グリース離型油です。
高い耐久力と離型性能です。
安心・安全の純植物油タイプです。
用途
米飯(おにぎり・すし)・食品用離型油に。
トラスコ品番
189-6908
材質
主成分:植物油、食用精製加工油脂、食用油脂、酸化防止剤
色
淡黄色不透明
容量(mL)
500
タイプ
エアゾール
容器仕様
スプレー
容量(g)
392
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
10400g
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
326
内容量
1箱(20本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962646
JZ08
オープン
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください