横浜油脂工業(Linda)
ボックスオイルWE
乳化剤無添加が特長の乳化タイプのボックス専用オイルでハンドワークによる塗布や噴霧装置によるスプレー塗布も可能です。
用途
ボックスオイルに。
トラスコ品番
354-3682
材質
主成分:植物油脂、食用精製加工油脂、植物ワックス
色
白色液体
容量(mL)
16985
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
16985
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962181
JA10
オープン
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください