横浜油脂工業(Linda)
ボックスオイルZ
噴霧装置によるスプレーに適合した高粘度型ボックスオイルです。
スプレー塗布により増粘し薄いフィルム状に付着しますので、ミスト飛散を極小化し、周辺環境の美化に貢献します。
用途
ボックスオイルに。
トラスコ品番
354-2169
材質
主成分:植物油脂、食用精製加工油脂、植物ワックス
色
白色ペースト
容量(mL)
16719
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
16719
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962497
JA09
オープン
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください