ボックスオイルN100

ボックスオイルN100 - 横浜油脂工業(Linda)ボックスオイルN100 - 横浜油脂工業(Linda)

他製品に比べて賞味期限が長く、添加物フリーが特長の全油タイプのボックス専用オイルです。

用途
ボックスオイルに。
トラスコ品番
354-2164
材質
主成分:植物油脂、食用精製加工油脂
色
淡黄色液体
容量(mL)
17553
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17553
内容量
1缶
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962382JZ11
オープン
¥18,980
¥20,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする