横浜油脂工業(Linda)
イプシロンオイル
静電スプレーによる数ミクロンの薄い油膜でもソフトな生地をきれいに焼き上げ、優れた離型効果を発揮します。
用途
洋菓子用。
トラスコ品番
354-2161
材質
主成分:植物油、乳化剤
色
褐色液体
容量(mL)
17742
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17742
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962662
JC74
オープン
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください