絞り込み
ブランド
  • OKN
  • モノタロウ(146)
  • エスコ(622)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(579)
  • TRUSCO(474)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(249)
  • AZ(エーゼット)(223)
  • 日本メカケミカル(203)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(177)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(164)
  • 信越化学工業(160)
  • NOKクリューバー(157)
  • コスモ石油(144)
  • ヤマダコーポレーション(137)
  • BOLL(134)
  • 出光NTG(121)
  • アズワン(120)
  • マークテック(101)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](96)
  • 呉工業(クレ)(94)
  • 協同油脂(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャッター用オイルスプレー OKN

    シャッター用オイルスプレー

    OKN(67件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(220mL)
    当日出荷
    長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
    用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適使用温度範囲(℃)~40臭気あり危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • 木工用ペインタブル OKN

    木工用ペインタブル

    OKN(11件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
    用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー OKN

    シリコーンスプレー

    OKN(5件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊滑走用シリコーン 潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
    用途機械の定盤、刃物の滑走 各種カッターの粘着防止 皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製 各種カバーの被せ使用温度範囲(℃)~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 鍵穴スルスル OKN

    鍵穴スルスル

    OKN(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(16mL)
    当日出荷
    揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
    用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。色無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • テアカトール OKN

    テアカトール

    OKN(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。 塗装面やメッキ面を侵しません。 無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。 拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。
    用途家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り。 アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック。 アルミニューム、銅、真鍮等の金属。タイプ速乾対応材質木材主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ヤニトール OKN

    ヤニトール

    OKN(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
    用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。適合機器刃物、機械部品主な用途ヤニ取り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 窓サッシのすべり剤 OKN

    窓サッシのすべり剤

    OKN
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(60mL)
    当日出荷
    フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、 サッシレールのすべりを良くします。 速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、 日々のお手入れに便利です。
    用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0281L危険物の性状非水溶性
  • 無臭性防錆潤滑剤 OKN

    無臭性防錆潤滑剤

    OKN(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    有機モリブデンを添加することによって、防錆・潤滑効果をより一層発揮します。 水置換性オイルの為、濡れた部分へ直接塗布しても効果を発揮します。
    用途チェーン・レバー・ドアー・シャッター等のキシミ音を取り除き、動きを良好に 各種金属の錆防止 サビ付いて動かないボルト、ネジなどのゆるめ剤に使用温度範囲(℃)常温危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー OKN

    シリコーンスプレー

    OKN(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    高濃度特殊滑走用シリコーン 変成シリコーンを付加する事により滑走効果の向上と持続性がアップしました。 べたつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり繊維等を汚染致しません。
    用途機械の定盤、刃物の滑走 各種カッターの粘着防止 皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製 各種カバーの被せ使用温度範囲(℃)~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • すべるD OKN

    すべるD

    OKN
    ¥699税込¥769
    1本(45g)
    当日出荷
    水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。 木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。
    用途敷居、建具、家具の引出し 文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止使用温度範囲(℃)10~危険物の類別非危険物
  • ヤニトール OKN

    ヤニトール

    OKN
    取扱い終了
    特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
    用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄
  • テアカトール OKN

    テアカトール

    OKN
    取扱い終了
    元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。塗装面やメッキ面を侵しません。 無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。
    用途家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック アルミニューム、銅、真鍮等の金属
  • サイクルケアスプレー OKN

    サイクルケアスプレー

    OKN
    取扱い終了
    自転車のお手入れがこれ1本で。 チェーンやハンドル、サドルのサビ止めと潤滑に。 女性やお子様にも扱いやすい細身の容器です。
    成分有機モリブデン系極圧添加剤、ラノリン系浸透防錆潤滑剤、イソパラフィン系炭化水素、LPG対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 釘打機用オイル OKN

    釘打機用オイル

    OKN
    取扱い終了
    優れた防錆・潤滑性が釘打機の性能を高め、より長持ちさせます。
    用途タッカー、釘打機、ドライバー等の潤滑に最適危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.2(at40℃)/5.56(at100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シャワークリーン OKN

    シャワークリーン

    OKN
    取扱い終了
    ギャー油、グリス、金属粉等の混合汚れを素早く脱脂洗浄する化学洗浄剤です。 PPチューブを使用すれば分散することなく局部洗浄が出来ます。
    用途モーター、シリンダー、鋳型、金型、印刷機、木工機械、電動工具、大工道具等のグリス、油汚れの洗浄に 機械等のブレーキ、クラッチの油汚れの洗浄に。特にブレーキの不完全停止を防止 金型や部品等に塗布した防錆剤の除去 接着、塗装、黒染加工の前処理洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 粘着剤ガードシリコーン OKN

    粘着剤ガードシリコーン

    OKN
    取扱い終了
    低臭でベタつきも少なく、速乾性があります
    用途スリッター機・トムソン・ギロチン各種刃物の滑走潤滑や粘着防止に

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス