絞り込み
タイプ
  • CR1216(1)
  • CR1220(1)
  • CR1616(1)
  • CR1620(1)
  • CR1632(1)
  • CR2016(1)
  • CR2025(1)
  • CR2032(1)
  • LR41(1)
  • LR43(1)
  • LR44(1)
  • LR1130(1)
  • PR41(1)
  • PR44(1)
  • PR48(1)
  • 単1(2)
  • 単2(2)
  • 単3(3)
  • 単4(3)
  • その他(4)
  • タイプをもっと見る
本数
  • 1本(2)
  • 2本(2)
  • 4本(6)
  • 8本(2)
  • 10本(2)
  • 12本(2)
  • 20本(4)
使用推奨期限
  • 2年(4)
  • 4年(1)
  • 5年(1)
  • 10年(6)
ブランド
  • マクセル
  • モノタロウ(30)
  • audio-technica(227)
  • Canon(342)
  • DJI(272)
  • insta360(279)
  • Jabra(230)
  • Kenko(ケンコートキナー)(353)
  • Nikon(ニコン)(403)
  • Panasonic(パナソニック)(378)
  • SONY(ソニー)(383)
  • YAMAZEN(山善)(319)
  • アイリスオーヤマ(352)
  • エスコ(234)
  • エツミ(342)
  • エレコム(329)
  • オーム電機(329)
  • サンワサプライ(192)
  • メディアカバーマーケット(751)
  • 東芝(185)
  • 象印マホービン(211)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 単1形

    マクセル(48件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(4本)
    当日出荷
    シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
    用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本グリーン購入法適合
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(133件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • 酸化銀電池 マクセル

    酸化銀電池

    マクセル(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
  • アルカリ乾電池 単2形 マクセル

    アルカリ乾電池 単2形

    マクセル(24件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(4本)
    当日出荷
    用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単2形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50本数4本グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 単3形

    マクセル(6件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    長持ち&パワー
    用途単3サイズの様々な機器に対応タイプ単3形グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単4形 マクセル

    アルカリ乾電池 単4形

    マクセル(7件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    長持ち&パワー
    用途単4サイズの様々な機器に対応タイプ単4形グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形

    マクセル(21件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。グリーン購入法適合
  • ボタン形アルカリ電池 マクセル

    ボタン形アルカリ電池

    マクセル(11件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷
    酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
    公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • 時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル

    時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

    マクセル(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形

    マクセル(13件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    6日以内出荷
    赤十字支援マーク入りの商品パッケージを採用。「防災製品等推奨品」の認証を取得。使用推奨期限5年。
    タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×17.5×48.5
  • MAXELLリチウム電池 1シート=5個入 マクセル

    MAXELLリチウム電池 1シート=5個入

    マクセル
    ¥799税込¥879
    1シート(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。
    用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル

    酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り

    マクセル
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形

    マクセル(8件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセル

    コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
    種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形

    マクセル(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • 時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル

    時計用酸化銀電池(W系:デジタル)

    マクセル
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック(2本)
    当日出荷
    特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
    タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
  • 補聴器用空気亜鉛電池 マクセル

    補聴器用空気亜鉛電池

    マクセル
    ¥979~税込¥1,077~
    1セット(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀0(ゼロ)使用
    公称電圧(V)1.4使用推奨期限2年
  • Bluetooth対応 CDラジオカセットレコーダー マクセル

    Bluetooth対応 CDラジオカセットレコーダー

    マクセル
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    CD、カセットなどからUSB/micro SDに録音できる。Bluetooth機器、CD、USB/micro SDなどからカセットに録音できる。ワイヤレスイヤホンで音楽再生ができる。※ラジオ/Bluetooth機器からUSB/micro SDには録音できません。AM/FMラジオ対応(FMはステレオ)
    その他【ラジオ】AM/FM/ワイドFM対応電源AC100Vもしくは単1形乾電池×6本本体質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×238×145最大出力3W+3W対応メディアCD/CD-R/CD-RW/MP3/microSD/USBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.3
  • CDラジオカセットレコーダー マクセル

    CDラジオカセットレコーダー

    マクセル
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    6日以内出荷
    マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダー。ワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)。USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
    付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大12最大出力(W)実用2+2本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
  • カナル型ワイヤードヘッドホン(マイク付き) マクセル

    カナル型ワイヤードヘッドホン(マイク付き)

    マクセル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耳に沿った形状で快適なフィット感。リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。マイクリモコン付き。
    セット内容イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)直径3.5ステレオミニプラグ(L型)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)直径10
  • カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S マクセル

    カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S

    マクセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。 新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。 ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコン付属。
    付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)仕様スマートフォン対応リモコンタイプ質量(g)約13(リモコン、コード含む)形式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型コード長さ(m)約1.2周波数特性100~10000Hzプラグ直径3.5mmステレオミニプラグ (L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性【マイク】全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)【イヤホン】97、【マイク】-42(±4)イヤホン形状カナル型
  • Type-C 有線ヘッドホン マクセル

    Type-C 有線ヘッドホン

    マクセル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
    用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などにコード長さ(m)約1.5プラグType-C再生周波数帯域(Hz)20~20,000ドライバーユニット(Φmm)直径10音圧感度(dB/mW)97
  • Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
    セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
  • ワイヤレスイヤホン マクセル

    ワイヤレスイヤホン

    マクセル
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングにSoftシリコンを採用 装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適 軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
    付属品充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)仕様(コーデック)SBC質量(g)14接続方式BluetoothBluetooth5.0待ち受け時間(時間)約140再生時間(時間)連続で約12マルチペアリング最大8台マルチポイント最大2台
  • マイナスイオンヘアドライヤー マクセル

    マイナスイオンヘアドライヤー

    マクセル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    マイナスイオンが静電気を抑制して、まとまりのある髪へ。温風と冷風を自動で切り替えて熱ダメージを抑制する「温冷モード」を搭載。毎日使いやすい、軽量270g。集風ノズル付き(マグネット式)
    仕様風速/2段階消費電力(W)1100コード長さ(m)1.7本体質量(g)約270(ノズル、電源コード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×76×219(ノズル、コードブッシュ含まず)モード高(65℃)/中(50℃)/低(40℃)/冷風/AUTORoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー付きポータブルカセットプレーヤー マクセル

    スピーカー付きポータブルカセットプレーヤー

    マクセル
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。スピーカー内蔵モデル。ステレオ再生対応。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
    セット内容充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約210充電時間約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×91×38(突起部含む)入力電源USB Type-C、DC5V 1.5Aヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7(Bluetooth接続)
  • ポータブルカセットプレーヤー マクセル

    ポータブルカセットプレーヤー

    マクセル
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
    付属品充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約210入力電源:USB Type-C、DC5V 1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D38×H91(突起部含む)充電時間約2時間再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7時間(Bluetooth接続)
  • 完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン マクセル

    完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン

    マクセル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。
    付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付)質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25形式密閉ダイナミック型電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetoothケース寸法(mm)67×46×27連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70通信方式Bluetooth Ver.5.3充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2ペアリングマルチペアリング:最大4台通信距離(m)(最大)約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • カナル型ワイヤードヘッドホン マクセル

    カナル型ワイヤードヘッドホン

    マクセル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耳に沿った形状で快適なフィット感。リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。
    セット内容イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)直径3.5ステレオミニプラグ(L型)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)直径10
  • Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    2.6m3/分の大風量で一気に乾かしながらも、しっかりヘアケア。ダブルプラズマイオン搭載で静電気を抑制し、ツヤめきUP!。温風と冷風が交互に出るAUTOモードで髪のダメージ軽減。本体重量は約430gと軽量化を実現。性別・世代を問わずに選ばれやすいカラーでクリア樹脂パーツを使用したデザイン性が特徴。高級感のある塗装に仕上げております。
    付属品集風ノズル質量(g)430(ノズル、コードブッシュ含まず)消費電力(W)1300スイッチTURBO、DRY、SET、AUTO、OFF/冷風切替ボタンコード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×87×232(ノズル、コードブッシュ含まず)風量(m3/min)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    最大風量2.1m3/分(TURBO時)の大風量で、スピーディーに乾かせる速乾モデル。プラズマイオンにより、乾燥によるダメージを抑え、毛先までまとまりのある仕上がりを実現。また、グリップが本体中央よりにあることで持ちやすくなりました。CAREモード搭載で熱ダメージを抑えながら効率よくドライ。さらに本体カラーに合わせた背景色を用いて、幅広い年齢層に提案しやすい定番ドライヤーとしてライトピンク・ライトグレーを採用しております。
    付属品集風ノズル質量(g)390(ノズル、コードブッシュ含まず)消費電力(W)1200スイッチTURBO、CARE、SET、OFF/冷風切替スイッチコード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×157×221(ノズル、コードブッシュ含まず)風量(m3/min)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスシェーバー マクセル

    フェイスシェーバー

    マクセル
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    左右に10°ずつ動くフレキシブルヘッドが肌の曲面にやさしくフィット。肌にやさしい刃の設計。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。
    付属品掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約47(本体・キャップ・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×22×155RoHS指令(10物質対応)対応
  • Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    軽量 約350g。髪にやさしいAUTOモード搭載。3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
    セット内容ノズル、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約350(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
  • Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン マクセル

    Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン

    マクセル
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
    セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)電源充電式本体質量(g)約205プレート寸法(mm)70×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時)設定温度(℃)80/140/170/200RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
  • Angelique VIOシェーバー マクセル

    Angelique VIOシェーバー

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷
    デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
    付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm)電源リチウムイオン電池本体質量(g)約72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165使用時間(分)約60充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池ボルテージ マクセル

    アルカリ乾電池ボルテージ

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番125-6503質量(g)50タイプ単3電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • アルカリ乾電池ボルテージ マクセル

    アルカリ乾電池ボルテージ

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット(2本)
    当日出荷
    新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です。電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です。10年間液もれ補償付です。
    トラスコ品番125-6508質量(g)26タイプ単4電圧(V)1.5使用推奨期限10年

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電