絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- オーム電機(329)
- Panasonic(パナソニック)(329)
- SONY(ソニー)(324)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(275)
- insta360(255)
- Jabra(237)
- Canon(233)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(214)
- エレコム(204)
- 象印マホービン(180)
- ELPA(177)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(154)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。電源タイプコードレス集塵方式カプセル式充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式
マキタ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります充電時間(分)約50付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器スイッチワンタッチスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)5、旧基準の吸込仕事率:(強)14、(標準)6騒音値(dB)71バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8商品タイプ本体+バッテリースイッチ種類ボタン式
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(30件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷収納に便利なフック付電源タイプコードレス集塵方式カプセル式集塵容量(mL)600質量(kg)1.5Ah:0.82、1.0Ah:0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)連続使用時間(分)約8充電時間(分)約30付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984スイッチトリガスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)吸込仕事率(W)14、旧基準の吸込仕事率:14騒音値(dB)70バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.2商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 紙パック式
マキタ(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
充電式ラジオ
マキタ(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。質量(kg)0.35(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ラジオ最大出力2W×2個入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
充電式スピーカ
マキタ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8~18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8ΩBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP通信距離(m)最大10
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
マキタ(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ
マキタ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式スピーカー
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10
充電式スピーカ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリー含む)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)端子形状USB電源端子:USB Aタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1送信出力Class2入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36BluetoothVer5.0通信距離(m)10(最大30)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCP
充電式ラジオ シンプルタイプ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式スピーカ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷質量(kg)3.8スピーカー【 ウーハー(低音用)】140.8mm、【ツィータ(高音用)】40mm、【パッシブラジエータ2個】100.7mm
充電機能付充電式ラジオ
マキタ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷マキタバッテリが充電できるラジオ付属品ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×185×427(ハンドルを起こした時)、268×185×305(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN 1 / AUX IN 2(Φ3.5mm)スピーカー89mm(8Ω)×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:ロッドアンテナ、AM:フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ USB接続タイプ
マキタ¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット
マキタ¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。セット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケースバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50(1本)締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]