絞り込み
タイプ
  • CR2032(1)
本数
  • 1本(1)
ブランド
  • アイネックス
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(718)
  • Nikon(ニコン)(397)
  • SONY(ソニー)(390)
  • Panasonic(パナソニック)(390)
  • Kenko(ケンコートキナー)(353)
  • Canon(349)
  • アイリスオーヤマ(348)
  • エレコム(346)
  • オーム電機(330)
  • エツミ(328)
  • YAMAZEN(山善)(323)
  • DJI(260)
  • Jabra(254)
  • insta360(254)
  • エスコ(243)
  • audio-technica(231)
  • 象印マホービン(205)
  • 東芝(196)
  • サンワサプライ(194)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBヘッドセット片耳タイプ アイネックス

    USBヘッドセット片耳タイプ

    アイネックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 周りの声も聞こえる片耳タイプです。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
    ブラック質量(g)約78ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dBLEDルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート音量調節
  • USBヘッドセット アイネックス

    USBヘッドセット

    アイネックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB1本で簡単に接続できる、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
    ブラック質量(g)約108ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dBLEDブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15kリモコンM: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート音量調節
  • サウンドバースピーカー アイネックス

    サウンドバースピーカー

    アイネックス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    サウンドバータイプのスピーカーです。接続するだけで音楽を楽しめます。前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。横幅約38cm、高さわずか約62mmです。
    ブラックタイプ電源スイッチ・ボリューム:ノブ式電源USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス最大出力(W)6 (3+3)ケーブル長(m)(全て本体に直付け)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×70×62マイクロホンステレオミニプラグ (ピンク)再生周波数帯域(Hz)100~18000スピーカー2インチ径 フルレンジ×2LED電源 (自動で色が循環)インピーダンス(Ω)4オーディオステレオミニプラグ (緑)
  • 4極ステレオミニ延長ケーブル アイネックス

    4極ステレオミニ延長ケーブル

    アイネックス
    479税込527
    1本
    当日出荷
    4極ステレオミニプラグを採用したヘッドセットやマイク付きイヤフォンのケーブルを延長します。 3極ステレオミニケーブルの延長にも使用できます。
    仕様金メッキプラグ採用ブラックコネクタ形状(小型携帯端末側): 4極ステレオミニプラグ、(ヘッドセット側): 4極ステレオミニジャックケーブル長(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)3.5
  • USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックス

    USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用

    アイネックス
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    ブラック対応OSWindows 10/11コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック
  • マザーボード用リチウム電池 アイネックス

    マザーボード用リチウム電池

    アイネックス
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    マザーボードのBIOS設定保持に使われるコイン型リチウム電池です。
    タイプCR2032電圧(V)3本数1本バッテリー容量(Ah)0.22
  • RCA/3.5mm端子-USBオーディオキャプチャーケーブル アイネックス

    RCA/3.5mm端子-USBオーディオキャプチャーケーブル

    アイネックス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    RCA/3.5mmオーディオ端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンへ音声を出力します。アナログ音源をパソコンでデータ管理でき、パソコン以外のデジタルオーディオプレーヤーでも再生可能になります。デジタル化により長期保存が可能です。メディアやプレーヤーの損傷を心配する必要がありません。フリーソフトのAudacityなどに対応しています。内蔵チップセットがRCA/3.5mmオーディオ入力をデジタル音声に変換します。3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタが付属し、ケーブル延長などに便利です。対応サンプルレート: ステレオ2チャンネル 16bit 44.1kHz/48kHz (最大)。対応OS: Windows 11。システム条件: USB 2.0ポート搭載パソコン (Pentium IV 1.6GHz、RAM 512MB以上を推奨)。電源: USBバスパワー
    付属品: 3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタ仕様パソコン側: USB 2.0 Standard-A オスブラック/ホワイトコネクタ形状RCA/3.5mmオーディオ端子側: コンポジットステレオ音声出力 (赤・白) メス、3.5mmステレオミニプラグ (黒) オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×73×11端子音声:約16cm (コネクタ含む)、USB: 約78cm (コネクタ含む)
  • 4極ステレオミニL型変換アダプタ アイネックス

    4極ステレオミニL型変換アダプタ

    アイネックス
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    4極ステレオミニプラグをL型に変換します。 手持ちのケーブルを有効活用。 L型にすることで、ケーブルを引っ掛けるのを防ぎます。スマートフォンやノートパソコンで便利です。 狭所での接続にも有効です。 3極ステレオミニプラグ/ジャックの環境にも使えます。 スタイリッシュなアルミ製ハウジングです。
    グレーコネクタ形状小型携帯端末側: 4極ステレオミニプラグ L型 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×26.2×7.5材質(ハウジング)アルミニウム、PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)金メッキ
  • ASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch] アイネックス

    ASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch]

    アイネックス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    液晶ディスプレイの下にピッタリ! ヘッドセットの接続に便利な前面端子を搭載!
    付属品追加スタンドパッド×2仕様ウーファー(有・無):無周波数特性70~20000Hz最大出力6W (3W+3W)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×58×55(ボリュームノブ・貼付済みウレタンスタンドを含む。)、追加スタンドパッド:13×45×10×2入力端子ステレオミニプラグ (緑)スピーカーユニット2.0ch
  • USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用 アイネックス

    USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用

    アイネックス
    889税込978
    1本
    4日以内出荷
    3極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。マイク入力端子のないパソコンなどでも、ヘッドフォン用とマイク用にプラグが分かれたヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは動作しません。)。音声をUSBでデジタル伝送するため、パソコン内部のアナログ回路を経由せず、ノイズの影響を受けにくい接続です。PlayStation 5/4にも対応します。 (メーカー調べ)。ジャックのアイコンでヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。編組スリーブケーブルを採用し、耐久性に優れています。長さ7cmの短いケーブルタイプなので、隣のUSBポートに干渉せず、配線もスッキリします。ドライバのインストールは不要。OS標準ドライバで動作します。
    ブラックコネクタ形状機器側: USB Type-A オス、ヘッドフォン側: 3.5mm 3極ステレオミニジャック、マイク側: 3.5mm 3極ミニジャック (モノラル)ケーブル長(cm)約7

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電