絞り込み
タイプ
  • 単1(2)
  • 単2(2)
  • 単3(7)
  • 単4(7)
本数
  • 2本(4)
  • 4本(8)
  • 8本(2)
  • 10本(1)
  • 12本(3)
  • 20本(4)
  • 40本(2)
  • 48本(2)
使用推奨期限
  • 5年(2)
  • 10年(12)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(718)
  • オーム電機(329)
  • SONY(ソニー)(326)
  • Panasonic(パナソニック)(326)
  • Nikon(ニコン)(296)
  • DJI(261)
  • insta360(255)
  • Jabra(247)
  • Canon(232)
  • エツミ(227)
  • audio-technica(223)
  • エレコム(213)
  • ELPA(177)
  • 象印マホービン(169)
  • Manfrotto(162)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • YAMAZEN(山善)(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 17L

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    仕様ターンテーブルホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • ディスプレイスタンド アイリスオーヤマ

    ディスプレイスタンド

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
    用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
  • 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 18L

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ

    冷蔵庫45L

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
    付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS幅(mm)472質量(kg)約17高さ(mm)492奥行(mm)450コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    【軽量1.4kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】【静電モップ付き】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ材質PP、ABS、PC質量(kg)1.4、本体のみ:0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4、充電スタンド:0.77ブラック使用温度範囲(℃)充電温度:5~35出力充電電源:DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む235×230×980、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)260×210×1050入力充電電源:AC100V、50/60Hz集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッド、自走式バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    12,490税込13,739
    1台
    当日出荷
    【軽量1.4kg】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。ダストカップは丸洗い可能です。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、すき間ノズル材質PP、ABS、PC質量(kg)1.4、本体のみ:0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4使用温度範囲(℃)充電温度:5~35出力充電電源:DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む235×230×980入力充電電源:AC100V、50/60Hz集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッドバッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫90L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
    付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
  • 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ

    前開き冷凍庫 60L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
    性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)480高さ(mm)850質量(g)26000タイプノンフロン奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)46(50Hz)、49(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)26扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)132省エネ基準達成率(%)110定格内容積(L)60(冷凍室)
  • 電子レンジ22L アイリスオーヤマ

    電子レンジ22L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
    質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【軽量1.4kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77質量(g)バッテリー:153.2使用温度範囲(℃)5~35電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3連続使用時間(分)標準モード:約20/約27(※付属アタッチメント使用時)、ターボモード:約10(※連続使用時間は満充電、バッテリー初期温度20℃の場合。使用状況により異なります。)バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約4(※室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。)電源タイプコードレス(充電式)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッド、自走式
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
    質量(g)172対応機種SCD-120P・SCD-L1P他幅(Φmm)75
  • 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ

    2K液晶テレビ

    アイリスオーヤマ
    31,490税込34,639
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。 カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。 新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。 ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。 HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。
    付属品電源コード、リモコン、B-CASカードブラック電源(V)AC100チャンネル数2機能裏番組録画保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト操作距離直線:約7m以内、左右30°:約5m入出力端子【アンテナ端子]地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【ビデオ端子]RCAピンジャック×3、【HDMI端子]HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子]HDMI1、【HDMI対応入力解像度]480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力]3.5mmステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN]LANポート×1、【USB]USB2.0端子(録画用)×1録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0×1(録画専用)
  • 冷蔵庫142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    冷蔵庫142L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率315%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。 前開き式で142Lの大容量。ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンクをしっかり冷却・保管。 事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。 ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    材質鋼板、PS、ABS質量(kg)約37ホワイト高さ(mm)1290奥行(mm)615電源(V)AC100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×615×1290耐熱温度(℃)トップテーブル:100保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き耐荷重N(kgf)トップテーブル:294.1(30)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)定格内容積(L)【冷蔵室】142
  • 冷凍冷蔵庫118L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫118L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
    付属品製氷皿、ドアポケット用、落下防止ガードレール×2性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月、記号:フォースター材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)480質量(kg)約31ホワイト高さ(mm)1160奥行(mm)525定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160冷却方式直冷式扉開閉方式右開き冷媒ノンフロン R600a外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)1160扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)230省エネ基準達成率(%)2021年:100外寸法・奥行(mm)525定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス

    アイリスオーヤマ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    【軽量1.7kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 アイリス史上最強のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです。 (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上初、ヘッド内部にもDCブラシレスモーター搭載の「ツインドライブシステム」採用で、フローリングだけでなくカーペット上、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ♦;ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦;静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦;ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦;置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦;2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦;HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電スタンド材質ABS、PC、PP質量(kg)0.9、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:約1.7、充電スタンド:約0.6使用温度範囲(℃)充電温度:5~35シリーズSUUZE定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):240×2.0×1100集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)【HIGH】約8分、【LOW】約15分、【AUTO】約20分 ※使用状態によって異なります、【LONG】約43分 (付属アタッチメント使用時)※使用状態によって異なりますバッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)1900電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5Aバッテリー寿命繰り返し充電、約1000回
  • ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマ

    ジャーポット メカ式

    アイリスオーヤマ
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
    ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ定格時間(分)【電動ポンプ】1
  • ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

    アイリスオーヤマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
    使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)電圧(V)1.2本数4保存温度範囲(℃)-20~30使用可能回数約5000回
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)615ブラック奥行(mm)390電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)615外寸法・奥行(mm)390
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス MagiCaleena アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス MagiCaleena

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「Wヘッド」を搭載し、壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化した超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのスティッククリーナーです。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに質量(kg)1.1(ヘッド・パイプ含む)、0.64(本体のみ)シリーズMagiCaleena定格電圧(V)DC10.8集塵方式サイクロン式ヘッド仕様LEDライト、自走式ヘッド
  • 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ

    前開き冷凍庫 85L

    アイリスオーヤマ
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
    幅(mm)550高さ(mm)845質量(g)32000タイプノンフロン奥行(mm)582周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)68(50Hz)、73(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845騒音値(dB)26耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)171省エネ基準達成率(%)102(2021年)定格内容積(L)85(冷凍室)
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形

    アイリスオーヤマ
    219税込241
    1個(4本)ほか
    当日出荷
    スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
    タイプ単3使用推奨期限10年
  • ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
    使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)電圧(V)1.2本数4保存温度範囲(℃)-20~30使用可能回数約1000回
  • 充電式紙パックハンディ掃除機 スリム アイリスオーヤマ

    充電式紙パックハンディ掃除機 スリム

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    超軽量550g!スリムなのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーな紙パック式ハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシや、車などに持ち運んで気づいたときに手軽にお掃除。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。 紙パック25枚付(1つは本体に装着済み)
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み)幅(mm)71質量(kg)0.55クラウドグレー高さ(mm)390奥行(mm)77定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)約20(標準)/約14(ターボ)バッテリーリチウムイオン二次電池集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200充電出力電源(V)DC14/1.0A
  • 丸型ホットプレート アイリスオーヤマ

    丸型ホットプレート

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
    材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8内径×深さ(mm)約32×約2設定温度(℃)保温~230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
  • 充電式紙パックスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式紙パックスティック掃除機 軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ
    15,070税込16,577
    1台
    翌々日出荷
    【軽量1.4kg】【紙パック25枚付】【コードレス】【自走式】【2Way】。お手入れがしやすい紙パック式のコードレス(充電式)スティッククリーナーです。取り出したらそのままゴミ箱へ捨てられる紙パック式なので、ゴミも舞いにくくニオイも防げます。標準質量1.4kgで階段や車に持ち運べる軽さ。自走式パワーヘッドで細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引し、ぐんぐん進み簡単に操作できます。特許技術の置くだけ充電可能!充電忘れも無くなりサッと使うことができるのでオフィスや共用部にもおすすめです。ブラシ付アタッチメント付きで車のシートやサッシなどのすき間掃除に最適です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み)ホワイト質量(g)本体のみ:800/ヘッド・パイプ含む:1400定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド・パイプ含む:900×520×1750/充電スタンド設置時:255×205×1010集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)ターボ:約10、標準:約20/約27(付属アタッチメント使用時)バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100、50/60Hz充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)ヘッド仕様パワーヘッド、自走式充電出力電源(V)DC13.7、0.5A
  • 薄型IHコンロ アイリスオーヤマ

    薄型IHコンロ

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    ブラック質量(g)2700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形

    アイリスオーヤマ
    229税込252
    1個(4本)ほか
    当日出荷
    スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
    タイプ単4使用推奨期限10年
  • ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
    仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)表示2個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 4W充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)600質量(kg)約10ブラック高さ(mm)320奥行(mm)320電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)320定格内容積(L)約20
  • クリーナー用使い捨てダストパック アイリスオーヤマ

    クリーナー用使い捨てダストパック

    アイリスオーヤマ
    759税込835
    1台
    当日出荷
    キャニスティッククリーナーIC-CSP5の使い捨てダストパック25枚入りです。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。
    適合キャニスティッククリーナー(IC-CSP5、KIC-CSP5)ホワイト質量(g)2寸法(幅W×奥行D)(mm)140×140加工Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます
  • コードレススチームアイロン アイリスオーヤマ

    コードレススチームアイロン

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
    仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4ホワイト/グレー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約2方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23注水量(mL)300
  • スチームアイロン アイリスオーヤマ

    スチームアイロン

    アイリスオーヤマ
    2,698税込2,968
    1台
    翌々日出荷
    シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット機能搭載です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルなダイヤル式なので、洋服に合わせての温度調節も簡単です。
    付属品注水カップ仕様【アイロンの置き方】自立式質量(g)840種類スチーム・ドライ兼用消費電力(W)1100コード長さ(m)約1.5安全装置【温度過上昇防止装置】温度ヒューズ温度調節範囲(℃)【自動温度調節】110~190注水量(mL)約210
  • ケース付きコードレスアイロン アイリスオーヤマ

    ケース付きコードレスアイロン

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
    仕様【アイロンの置き方】自立式質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5ライトブルー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.6方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5注水量(mL)180
  • ワイドホットプレート1枚 アイリスオーヤマ

    ワイドホットプレート1枚

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。 3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。 プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
    付属品平面プレート、ふた、コントローラー材質アルミ、ポリプロピレン寸法(mm)606×392×113ブラック質量(g)4500電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)約2.5プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334温度調節範囲(℃)保温~約250保証期間お買い上げ日より1年間収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)
  • 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率158%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音を実現した、1ドア大容量冷凍庫です。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷凍庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等幅(mm)475ホワイト高さ(mm)1290質量(g)1800奥行(mm)635周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共有)耐荷重(kg)30(トップテーブル)記号冷凍庫記号:フォースター定格消費電力(W)150(電熱装置)、1.5(LED庫内灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8冷却方式ファン式電動機(W)90耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き温度調節5段階定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142
  • ヨーグルトメーカー用容器 アイリスオーヤマ

    ヨーグルトメーカー用容器

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
    材質ポリプロピレンホワイト質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)90×220対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
  • スティッククリーナーi10 別売ダストパック アイリスオーヤマ

    スティッククリーナーi10 別売ダストパック

    アイリスオーヤマ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    スティッククリーナー(IC-SLDCP9)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。
    材質不織布ブルー質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160対応機種IC-SLDCP9
  • 乾電池 BIGCAPA basic 単4形 アイリスオーヤマ

    乾電池 BIGCAPA basic 単4形

    アイリスオーヤマ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    使用頻度が少なく小さめの電気でも十分に動かせる機械に向き。
    規格単4機能放電性能保証期間5年
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
    質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900
  • スティッククリーナー用使い捨てダストパック アイリスオーヤマ

    スティッククリーナー用使い捨てダストパック

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    キャニスティッククリーナー(IC-CSP5)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。
    トラスコ品番206-0486適合機種IC-CSP5-R IC-CSP5-A幅(mm)140高さ(mm)60質量(g)2奥行(mm)140集塵容量(L)0.3

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電