絞り込み
ブランド
- Manfrotto
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(718)
- Nikon(ニコン)(397)
- SONY(ソニー)(390)
- Panasonic(パナソニック)(389)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- Canon(349)
- アイリスオーヤマ(348)
- エレコム(347)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(323)
- DJI(260)
- insta360(254)
- Jabra(252)
- エスコ(243)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(205)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(184)
- ブランドをもっと見る
特価

スマートフォン用三脚アダプター
Manfrotto(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。質量(kg)0.027高さ(cm)全伸:10.8
PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック
Manfrotto¥5,498税込¥6,0481本当日出荷2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。仕様ボールロック:可質量(kg)0.26色ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ
オートポール黒 210cm-370cm
Manfrotto¥19,980税込¥21,9781本当日出荷コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。 このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。 運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。 なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。 革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。 セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。 簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。 その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。質量(kg)2.1色黒ポール径(Φmm)45.4伸長(cm)最小:210 / 最大:370
ギア付きジュニア雲台
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781個欠品中正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付
Manfrotto¥22,980税込¥25,2781本当日出荷絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
ナノクランプ
Manfrotto¥3,998税込¥4,3981個当日出荷このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。質量(kg)0.097耐荷重(kg)4クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
ダブルスーパークランプ
Manfrotto¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。質量(kg)0.83耐荷重(kg)15クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
六角カメラマウンティングスタッド 3/8"
Manfrotto¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高品質真鍮製 1/4ネジ3/8ネジ付き 16mm六角オス 高さ3.9cm用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.04色真ちゅう高さ(cm)339アタッチメントボトム:1/4″ネジ、3/8″ネジ、最上部:16mm六角オス[スーパークランプ回転防止機構]
Element MII アルミニウム4段三脚キットBK
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781本欠品中軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。付属品パッド入りキャリングバッグ寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.55色ブラック段数脚:4最低高さ(cm)43アタッチメント最上部:1/4ネジ
長方形プレート
Manfrotto¥2,498税込¥2,7481個当日出荷マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。材質アルミニウム
アダプタースピゴット
Manfrotto¥1,698税込¥1,8681個当日出荷両端が1/4インチと3/8インチのオスネジになったユニバーサル16mmスピゴット。適合スーパークランプ質量(kg)0.07色真ちゅう色アタッチメント(ボトム)3/8″ ネジ、5/8″ (16mm) オス型、(最上部)1/4″ ネジ、1 5/8″ (16mm) オス
フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付
Manfrotto¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
センターボール雲台
Manfrotto¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
200PL-PRO プレート
Manfrotto¥3,698税込¥4,0681個当日出荷軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属材質アルミニウム
カウンターウェイト
Manfrotto¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷Φ22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。質量(kg)4.38方式ロッキングレバー式パイプ径(Φmm)対応:22~35
XPROギア雲台
Manfrotto¥26,980税込¥29,6781台欠品中カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
オートポール2黒210cm-370cm
Manfrotto¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。質量(kg)2.5色ブラック直径(Φmm)センターポール:40.35長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
Elementトラベル三脚 スモール ブラック
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781本当日出荷WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。付属品専用キャリングケース仕様ボールロック:可質量(kg)1.15色ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
バリアブル フリクションアーム
Manfrotto¥21,980税込¥24,1781本当日出荷正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
スペシャルアダプター 3/8"-1/4"
Manfrotto¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷3/8オスネジを1/4オスネジに変換するアダプターです。とても小さくて頑丈で、様々な目的に使用できます。用途カメラ機材、照明スタンドやアクセサリーを取り付ける際に、ネジサイズの違いを補うために使用できます。材質真鍮質量(kg)0.01高さ(cm)2
オスオス 変換アダプター 1/4"-3/8"
Manfrotto¥459税込¥5051個5日以内出荷ショートタイプの、一方が3/8''オスネジ、もう一方が1/4''オスネジの変換のアダプターです。 真鍮製 多目的に使用できます。 スーパークランプ対応可能 重量:0.009 kg
背景紙用カウンターウエイト 275cm
Manfrotto¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷背景紙の端がカールするのを防ぎます 簡単に取り付け可能 2分割式質量(kg)0.8高さ(cm)275
MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚
Manfrotto¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70
3/8"~1/4"ネジ変換用アダプター
Manfrotto¥3,398税込¥3,7381個当日出荷三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。 アルミニウム製。材質アルミ質量(kg)0.125
XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き
Manfrotto¥16,980税込¥18,6781個欠品中コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
プロギア付き三脚
Manfrotto¥59,980税込¥65,9781本当日出荷革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。質量(kg)4.3段数脚:3高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
POCKET三脚L ブラック
Manfrotto¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。 長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。 各々の脚角度を別々にコントロール可能。 スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。 2種類のカラーバリエーション展開。質量(kg)0.068色ブラック耐荷重(kg)1.5高さ(cm)格納:1、全伸:4最大耐荷重(kg)1.5アタッチメント最上部:1/4ネジ
オートポールベース
Manfrotto¥9,098税込¥10,0081本4日以内出荷ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用材質アルミニウム質量(kg)1.21格納時全長(mm)860設置寸法(mm)Φ1260
エクステンションチューブ黒 200cm
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181本欠品中オートポール用エクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ2m。オートポール2とオートポールに対応。質量(kg)0.9格納時全長(mm)2000
シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット
Manfrotto(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。質量(kg)0.53耐荷重(kg)0.4アーム長さ(cm)60.5
フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付
Manfrotto(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用
Manfrotto¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
アルミ マスタースタンド AC Jタイプ
Manfrotto¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
ジョイスティック雲台
Manfrotto¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。