絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(720)
  • オーム電機(329)
  • Panasonic(パナソニック)(325)
  • SONY(ソニー)(318)
  • Nikon(ニコン)(295)
  • DJI(269)
  • insta360(255)
  • Jabra(236)
  • Canon(233)
  • エツミ(227)
  • audio-technica(223)
  • アイリスオーヤマ(215)
  • エレコム(207)
  • 象印マホービン(180)
  • ELPA(177)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • サンワサプライ(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォン用三脚アダプター Manfrotto

    スマートフォン用三脚アダプター

    Manfrotto(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
    質量(kg)0.027高さ(cm)全伸:10.8
  • スーパークランプ Manfrotto

    スーパークランプ

    Manfrotto
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    撮影シーンで便利なクランプ。
  • PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック Manfrotto

    PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック

    Manfrotto
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
    仕様ボールロック:可質量(kg)0.26ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • オートポール黒 210cm-370cm Manfrotto

    オートポール黒 210cm-370cm

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。 このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。 運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。 なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。 革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。 セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。 簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。 その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。
    質量(kg)2.1ポール径(Φmm)45.4伸長(cm)最小:210 / 最大:370
  • スモールアダプター1/4"-3/8" Manfrotto

    スモールアダプター1/4"-3/8"

    Manfrotto
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1/4オスネジを 3/8オスネジに変換できます。 スティール。
    材質スティール質量(kg)0.048
  • バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付 Manfrotto

    バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付

    Manfrotto
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
    質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
  • ギア付きジュニア雲台 Manfrotto

    ギア付きジュニア雲台

    Manfrotto
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • ナノクランプ Manfrotto

    ナノクランプ

    Manfrotto
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
    質量(kg)0.097耐荷重(kg)4クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
  • 六角カメラマウンティングスタッド 3/8" Manfrotto

    六角カメラマウンティングスタッド 3/8"

    Manfrotto
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高品質真鍮製 1/4ネジ3/8ネジ付き 16mm六角オス 高さ3.9cm
    用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.04真ちゅう高さ(cm)339アタッチメントボトム:1/4″ネジ、3/8″ネジ、最上部:16mm六角オス[スーパークランプ回転防止機構]
  • フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 Manfrotto

    フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
    材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
  • 長方形プレート Manfrotto

    長方形プレート

    Manfrotto
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。
    材質アルミニウム
  • Element MII アルミニウム4段三脚キットBK Manfrotto

    Element MII アルミニウム4段三脚キットBK

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。
    付属品パッド入りキャリングバッグ寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.55ブラック段数脚:4最低高さ(cm)43アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • プロギア付き三脚 Manfrotto

    プロギア付き三脚

    Manfrotto
    59,980税込65,978
    1本
    欠品中
    革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。
    質量(kg)4.3段数脚:3高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • PIXIクランプ Manfrotto

    PIXIクランプ

    Manfrotto(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    60mm~104mm幅でスマートフォンを固定。 ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。 背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。 本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、 縦位置と横位置の撮影が可能。 コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。
    質量(kg)0.041クランプ幅(mm)60~104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7アタッチメント最上部:cold-shoe
  • バリアブル フリクションアーム Manfrotto

    バリアブル フリクションアーム

    Manfrotto
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
    質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
  • センターボール雲台 Manfrotto

    センターボール雲台

    Manfrotto
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
    用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
  • 055プロ三脚 Manfrotto

    055プロ三脚

    Manfrotto
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様レバーロック搭載可能質量(kg)20伸長(cm)最大:170アタッチメント最上部3/8ネジ
  • 200PL-PRO プレート Manfrotto

    200PL-PRO プレート

    Manfrotto
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属
    材質アルミニウム
  • オートポール2黒210cm-370cm Manfrotto

    オートポール2黒210cm-370cm

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
    質量(kg)2.5ブラック直径(Φmm)センターポール:40.35長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
  • パッド付き三脚バッグ Manfrotto

    パッド付き三脚バッグ

    Manfrotto
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ビデオキットに最適。 熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。
    ブラック
  • フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrotto

    フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付

    Manfrotto(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
    質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
  • スペシャルアダプター 3/8"-1/4" Manfrotto

    スペシャルアダプター 3/8"-1/4"

    Manfrotto
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    3/8オスネジを1/4オスネジに変換するアダプターです。とても小さくて頑丈で、様々な目的に使用できます。
    用途カメラ機材、照明スタンドやアクセサリーを取り付ける際に、ネジサイズの違いを補うために使用できます。材質真鍮質量(kg)0.01高さ(cm)2
  • カメラ用ホルスター Advanced ホルスター III Manfrotto

    カメラ用ホルスター Advanced ホルスター III

    Manfrotto
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • オスオス 変換アダプター 1/4"-3/8" Manfrotto

    オスオス 変換アダプター 1/4"-3/8"

    Manfrotto
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    ショートタイプの、一方が3/8''オスネジ、もう一方が1/4''オスネジの変換のアダプターです。 真鍮製 多目的に使用できます。 スーパークランプ対応可能 重量:0.009 kg
  • 背景紙用カウンターウエイト 275cm Manfrotto

    背景紙用カウンターウエイト 275cm

    Manfrotto
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    背景紙の端がカールするのを防ぎます 簡単に取り付け可能 2分割式
    質量(kg)0.8高さ(cm)275
  • MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚 Manfrotto

    MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚

    Manfrotto
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
    仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70
  • 3/8"~1/4"ネジ変換用アダプター Manfrotto

    3/8"~1/4"ネジ変換用アダプター

    Manfrotto
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。 アルミニウム製。
    材質アルミ質量(kg)0.125
  • XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き Manfrotto

    XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き

    Manfrotto
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • POCKET三脚L ブラック Manfrotto

    POCKET三脚L ブラック

    Manfrotto
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。 長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。 各々の脚角度を別々にコントロール可能。 スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。 2種類のカラーバリエーション展開。
    質量(kg)0.068ブラック耐荷重(kg)1.5高さ(cm)格納:1、全伸:4最大耐荷重(kg)1.5アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • ギア付き雲台 Manfrotto

    ギア付き雲台

    Manfrotto
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • Elementトラベル三脚 スモール ブラック Manfrotto

    Elementトラベル三脚 スモール ブラック

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
    付属品専用キャリングケース仕様ボールロック:可質量(kg)1.15ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • オートポールベース Manfrotto

    オートポールベース

    Manfrotto
    9,098税込10,008
    1本
    4日以内出荷
    ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用
    材質アルミニウム質量(kg)1.21格納時全長(mm)860設置寸法(mm)Φ1260
  • エクステンションチューブ黒 200cm Manfrotto

    エクステンションチューブ黒 200cm

    Manfrotto
    6,198税込6,818
    1本
    欠品中
    オートポール用エクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ2m。オートポール2とオートポールに対応。
    質量(kg)0.9格納時全長(mm)2000
  • アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用 Manfrotto

    アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用

    Manfrotto
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。
    質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
  • アルミ マスタースタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ マスタースタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
    質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
  • ジョイスティック雲台 Manfrotto

    ジョイスティック雲台

    Manfrotto
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台
    用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
  • クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrotto

    クロマキー背景2.3m高用コネクションキット

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット
    用途フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。グリーン質量(g)430幅(cm)15長さ(cm)230
  • befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto

    befreeアドバンス AS 三脚キット

    Manfrotto
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
    タイプ【雲台】自由雲台耐荷重(kg)9
  • 六角ライトスタッド Manfrotto

    六角ライトスタッド

    Manfrotto
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリー。スーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
    用途汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
  • Advanced ローラーバッグ III Manfrotto

    Advanced ローラーバッグ III

    Manfrotto
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)3.34スペースPC:15インチ対応内寸(cm)31.5 × 15.5 × 48外寸(cm)35.5 × 18.5 × 56

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電