カメラ・ビデオカメラ (22) カテゴリ: 家電ブランド: insta360すべて解除
Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ insta360 当日出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
仕様 CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要) その他 【ジンバル】2軸 寸法(mm) 71.3×58.9×38 質量(g) 磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5 接続方法 USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由 保証期間 1年間 デジタルズーム 最大4倍 対応アプリケーション Zoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。 オートフォーカス 撮影可能距離:10cm ~ ∞
Ace Pro 2 デュアルバッテリー insta360 当日出荷
8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル 色 ブラック 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 使用環境 -20~45 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360 当日出荷 から 7日以内出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
寸法(mm) 62.7×30.2×26 質量(g) 磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5 接続方法 USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由 保証期間 1年間 デジタルズーム 最大4倍 対応アプリケーション Zoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。 オートフォーカス 撮影可能距離:10cm ~ ∞
Insta360 X5 万能急速充電ケース insta360 当日出荷
PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
質量(g) 104 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 151.6×21.4×57.5 素材 プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
X4 Air 万能急速充電ケース insta360 7日以内出荷
急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
仕様 ●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A 対象機種 X4 Air 寸法(mm) 129×59.6×21.4 質量(g) 97±1 充電時間 (PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分 動作温度(℃) 0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 当日出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合 (ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231° セット内容 Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。 長さ(mm) 内蔵自撮り棒:215 寸法(mm) (内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm 質量(g) ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g 温度(℃) 充電可能:0~40 速度 ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応 充電時間 2時間 録画時間 連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。 動作温度(℃) -10 ~ 40 バッテリー容量(mAh) 1100 端子 USB-C サイズ(mm) (収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時 Bluetooth Bluetooth 5.0
Ace Pro 2 シングルバッテリー insta360 当日出荷
8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×1、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル 色 ブラック 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 使用環境 -20~45 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Pro insta360 当日出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合 (ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231° セット内容 Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ 長さ(mm) 内蔵自撮り棒:215 寸法(mm) (内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm 質量(g) ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300 温度(℃) 充電可能:0~40 速度 ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応 充電時間 2時間 録画時間 連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。 動作温度(℃) -10 ~ 40 バッテリー容量(mAh) 1100 端子 USB-C サイズ(mm) (収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時 Bluetooth Bluetooth 5.0
スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット insta360 5日以内出荷 から 11日以内出荷
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。AIトラッカーは、iOSかAndroidかを問わず、あらゆるスマートフォン、あらゆるアプリで高度な被写体追跡を実現します。人であろうと、猫や犬のようなペットであろうと、ネイティブカメラを使用してスムーズなAIトラッキング、ビデオ通話、ライブ配信、オンライン会議などを楽しめます。AIトラッカーはスポットライト内蔵で夜間の撮影に便利です。
セット内容 Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、AIトラッカー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保護ポーチ 長さ(mm) 【内蔵自撮り棒】207 寸法(mm) 【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204 質量(g) ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25 温度範囲(℃) 【充電】0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時 対応 厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300g バッテリー Li-ion 2S 充電時間 55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時) 動作時間 10時間 動作温度(℃) ー10 ~ 40 バッテリー容量(mAh) 1100 端子 USB-C Bluetooth Bluetooth 5.0 速度制御範囲 120°/s NFC ISO/IEC 14443A規格に対応 可動範囲(°) 【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231 バッテリー容量(Wh) 8.5
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360 7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ) 色 ムーンライト・シルバー 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) -20~45 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2 USB カバー insta360 5日以内出荷 から 8日以内出荷
USB端子とmicroSDスロットをほこりや湿気から守ります。
寸法(mm) 25.4×15.8×3.7 質量(g) 1.4 対象 Ace Pro 2
Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360 7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ) 色 ムーンライト・シルバー 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) -20~45 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
FOMO パワーネックマウント insta360 8日以内出荷
Insta360 FOMO パワーネックマウント(CINSCBEP-01)は、首に装着するだけでハンズフリーのPOV撮影ができるパワーバンク一体型ネックマウントです。内蔵バッテリーは約4,800~4,900mAhで、撮影中もカメラへ給電でき、Ace Pro 2で最大7時間の連続撮影が可能です。また、着脱式ネックガードにより長時間でも快適。単体利用だけでなく、チェストマウントやヘルメット顎マウントなど各種アクセサリーと連携して使える柔軟さも魅力です。Pre-Recordingモード対応で決定的瞬間を逃しにくく、日常撮影からアウトドアまで幅広く活躍します。
セット内容 FOMOパワーネックマウント、3-Prongマウント、USB-C充電ケーブル、着脱式ネックガード、1/4インチ-2プロング変換アダプター、蝶ねじ 対応製品 X5、GO Ultra、Ace Pro 2、X4 Air、X4、GO 3S、Ace Pro、X3、Ace 材質 編組コード、難燃性プラスチック、ファブリック素材 寸法(mm) 伸長時長さ:560 質量(g) 183
Ace Pro 2 / Ace Pro 全天候型USB充電カバー insta360 8日以内出荷
雨や雪などの悪天候下でも充電しながら撮影を続けられるように設計された、防滴仕様のUSB端子カバーです。IPX4の防滴性能を備え、アウトドア撮影時の不意の天候変化でも安心して使用できます。付属の1.5m USB?Cケーブルはラバーレイヤー構造で水の侵入を防ぎ、ケーブルスロットにより抜け落ちを防止。オートバイ撮影、スキー、長時間のアクション撮影など、移動中や手が離せないシーンでも安定した充電を維持できます。
セット内容 全天候型USB充電カバー、USB-C充電ケーブル 対応製品 Ace Pro 2、Ace Pro 寸法(mm) 27.5×18.9×14.2 質量(g) 2.75
スマートフォン用ジンバルFlow 2 insta360 5日以内出荷 から 6日以内出荷
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。
セット内容 Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ 長さ(mm) 【内蔵自撮り棒】207 寸法(mm) 【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204 質量(g) ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25 温度範囲(℃) 【充電】0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時 対応 厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300g バッテリー Li-ion 2S 充電時間 55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時) 動作時間 10時間 動作温度(℃) ー10 ~ 40 バッテリー容量(mAh) 1100 端子 USB-C Bluetooth Bluetooth 5.0 速度制御範囲 120°/s NFC ISO/IEC 14443A規格に対応 可動範囲(°) 【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231 バッテリー容量(Wh) 8.5
GO Ultra FOMOパワーキット insta360 8日以内出荷
長時間のハンズフリー撮影を可能にする電源供給アクセサリーです。内蔵 4800mAhバッテリー により、GO UltraやAce Pro 2などの対応カメラを最大約7~8時間連続駆動でき、プリ録画モードと組み合わせれば決定的瞬間を逃しません。またマグネット式ベースやUSB?C端子を備え、充電しながらの撮影や高フレームレート撮影時の発熱も軽量エアフロー設計で抑制します。90°可動式バックスタンド(キット版)や着脱式ネックガードにより、快適で多様なアングル撮影が可能。POV視点の長時間記録、旅行・スポーツ・散歩の”撮りっぱなし撮影”に特に向いています。
セット内容 FOMOフレキシマウント、FOMOパワーネックマウント、USB-C充電ケーブル、着脱式ネックガード、両面粘着タブ、3ブロングマウント 対応製品 GO Ultra 材質 編組ケーブル、難燃性プラスチック、ファブリック、マウント部:アルミニウム合金、プラスチック 質量(g) 202.5、マウント部:46.1 温度(℃) 動作:ー20~40、充電:0~40、保管ー:20~45 バッテリー 最大充電電圧:6V、定格容量:4800mAh、定格電力量:17.52Wh、公称電圧:5V 充電時間(分) 満充電まで約140(5V/3A充電器、25℃環境下でのラポ試験結果) 動作温度(℃) マウント部:0~40 サイズ(mm) マウント部:52.5×52.5×6 最大長(mm) ネック部:560 定格入力 マウント部:5V/3A
X4 Air USBカバー insta360 7日以内出荷
Insta360 X4 Air専用の交換用アクセサリーで、USB端子をほこりや湿気から守るために設計されています。撮影時や持ち運び時にUSBポートをしっかり保護することで、カメラの耐久性と信頼性を高めます。グラファイトブラックとアークティックホワイトの2色があり、カメラ本体に合わせて選べます。
付属品 X4 Air USBカバー 対象機種 X4 Air 材質 プラスチック、シリコン 寸法(mm) 25.9×14.2×5.1 質量(g) 1.1
デュアル電動吸盤車載マウント insta360 8日以内出荷
車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。強力な吸着力を持つ電動吸盤を2基搭載し、三人称視点のフォローショットや、ビデオゲーム風のダイナミックな映像を簡単に実現できます。改良されたデザインにより、凹凸道や急カーブでもしっかり吸着し、垂直面では最大50kg、連続使用でも30kgの保持力を発揮する高い信頼性が特徴です。
セット内容 電動吸盤マウント×2、吸盤保護カバー×2、NATOレールマウント、延長サポートロッド、3-in-1 USB-C充電ケーブル、クランプマウント、1/4インチ・ボールヘッドアダプター、六角レンチ、つまみネジ、3プロング-ボールヘッドアダプター、ボールヘッドベース 対応製品 X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、GO 3S、X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3 材質 カーボンファイバー、アルミニウム合金、プラスチック、シリコン 直径(Φmm) 吸盤:115 質量(g) 見えないアクション自撮り棒あり:1031.2、見えないアクション自撮り棒なし:906.9 温度(℃) バッテリー(電動吸盤1個あたり)充電:0~40 入力 バッテリー(電動吸盤1個あたり):DC 5V/1A バッテリー (電動吸盤1個あたり)リチウムイオン 動作温度(℃) バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー15~55 バッテリー容量(mAh) (電動吸盤1個あたり)1000 保管温度(℃) バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー5~35 バッテリー容量(Wh) (電動吸盤1個あたり)3.7
ミニパワーハンドル insta360 8日以内出荷
撮影中の電源問題を解決しながら、手持ち撮影と固定撮影を1本でこなす多機能グリップ型アクセサリーです。4900mAhの大容量バッテリーを内蔵し、Ace Pro 2 や GO Ultra など対応カメラを充電しながら撮影できるため、長時間のVlog撮影や外ロケでも撮り逃しを防ぎます。USB?C接続でワンタッチ操作にも対応し、カメラを直接制御して即録画を開始でます。ハンドル底部には内蔵三脚が折りたたまれており、開くだけでデスクトップスタンドに早変わり。配信や固定アングルの撮影にもスムーズに移行できます。さらに、1/4インチマウントや3プロング対応で、さまざまなアクセサリーとの組み合わせが可能。持ち運び可能な充電ハブとしても活用でき、遠征撮影や旅行時にも便利です。
セット内容 ミニパワーハンドル、USB-C充電ケーブル、3プロング-1/4”変換アダプター、つまみネジ(短)、つまみネジ(長)、リストストラップ 対応製品 GO Ultra、Ace Pro 2 材質 アルミニウム合金、シリコン 寸法(mm) 108×34 質量(g) 200 温度(℃) 充電:0~45 バッテリー 容量:4900mAh、電力量:17.52Wh、入力:5V 2A / 9V 2A、出力:5V 2.4A / 9V 2.22A 動作温度(℃) ー10~55 保管温度(℃) ー20~45
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360 7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ) 色 ムーンライト・シルバー 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) -20~45 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
トリプル電動吸盤車載マウント insta360 8日以内出荷
車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。強力な吸着力を持つ電動吸盤を3基搭載し、三人称視点のフォローショットや、ビデオゲーム風のダイナミックな映像を簡単に実現できます。改良されたデザインにより、凹凸道や急カーブでもしっかり吸着し、垂直面では最大50kg、連続使用でも30kgの保持力を発揮する高い信頼性が特徴です。
セット内容 電動吸盤マウント×3、吸盤保護カバー×3、NATOレールマウント×2、水平サポートロッド、延長サポートロッド、3-in-1 USB-C充電ケーブル、クランプマウント、1/4インチ・ボールヘッドアダプター、六角レンチ、つまみネジ、3プロング-ボールヘッドアダプター、ボールヘッドベース 対応製品 X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、GO 3S、X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3 材質 カーボンファイバー、アルミニウム合金、プラスチック、シリコン 直径(Φmm) 吸盤:115 質量(g) 見えないアクション自撮り棒あり:1493.5、見えないアクション自撮り棒なし:1369.2 温度(℃) バッテリー(電動吸盤1個あたり)充電:0~40 入力 バッテリー(電動吸盤1個あたり):DC 5V/1A バッテリー (電動吸盤1個あたり)リチウムイオン 動作温度(℃) バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー15~55 バッテリー容量(mAh) (電動吸盤1個あたり)1000 保管温度(℃) バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー5~35 バッテリー容量(Wh) (電動吸盤1個あたり)3.7
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります FAX Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~
ホットプレート 象印マホービン 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ