絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • YAMAZEN(山善)(394)
  • エレコム(388)
  • Panasonic(パナソニック)(379)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • エツミ(359)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • エスコ(354)
  • アイリスオーヤマ(352)
  • Canon(334)
  • SONY(307)
  • Jabra(277)
  • DJI(243)
  • audio-technica(235)
  • insta360(233)
  • サンワサプライ(212)
  • 象印マホービン(199)
  • RS PRO(182)
タイプ
  • LR03(1)
  • LR6(1)
  • その他(1)
  • 単1(2)
  • 単2(3)
  • 単3(3)
  • 単4(2)
使用推奨期限
  • 10年(7)
  • その他(2)
本数
  • 2本(4)
  • 4本(4)
  • 8本(2)
  • 20本(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各社共通紙パック オーム電機各社共通紙パックオーム電機(13件のレビュー)
569税込626
1セット(10個)
当日出荷
よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り
質量(g)27本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
エアコン用リモコン オーム電機エアコン用リモコンオーム電機(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAh純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機リチウム電池 CR2032(2個入)オーム電機
199税込219
1個
欠品中
水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
アルカリボタン電池 LR44(2個入) オーム電機アルカリボタン電池 LR44(2個入)オーム電機
149税込164
1個
5日以内出荷
水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
シンプルホン オーム電機シンプルホンオーム電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約350直流抵抗282Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
受話器コード 60cm オーム電機受話器コード 60cmオーム電機(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
仕様4極4芯種別クロス結線コード長さ(cm)60
各社共通紙パック オーム電機各社共通紙パックオーム電機(3件のレビュー)
329税込362
1セット(5個)
当日出荷
よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。5枚入り
質量(g)27本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
三脚 オーム電機三脚オーム電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg)2質量(g)約525付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410段数4段材質(パイプ)アルミ
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生オーム電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます耳もとのボタンで多彩な操作音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)取扱説明書(3.01MB)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
充電式ハンディークリーナー オーム電機充電式ハンディークリーナーオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
AVコード 1P-1P オーム電機AVコード 1P-1Pオーム電機
359税込395
1個
当日出荷
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
受話器コード M-M オーム電機受話器コード M-Mオーム電機(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
ホワイト種別クロス結線コード長さ(cm)30
ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単オーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
3日以内出荷
ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続乾電池・電源不要のパッシブスピーカーいろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続軽量でコンパクトサイズスピーカーΦ52mm×2(ステレオ)左右スピーカー最大間隔約60cm
型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
コンパクトドライヤー オーム電機コンパクトドライヤーオーム電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ約340グラムの軽量設計折りたたみ式で持ち運びや収納に便利温風・冷風の切替ができます温風温度は髪にやさしい約85℃安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
シンプルテレビリモコン オーム電機シンプルテレビリモコンオーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
50メーカー/ブランド対応のTVリモコン テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計 置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列 番組表からもかんたん選局 動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載 メモリーバックアップ機能搭載
動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)質量(g)約85.5(乾電池を除く)
ミニ電池チェッカー オーム電機ミニ電池チェッカーオーム電機(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
質量(g)45寸法(高さ×幅×奥行)(mm)140×85×30
モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M オーム電機モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5Mオーム電機(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
コード長さ(m)1.5音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50プラグ径(Φmm)3.5
リチウム電池 CR1632(2個入) オーム電機リチウム電池 CR1632(2個入)オーム電機
199税込219
1個
5日以内出荷
水銀を使用していません。 スマートキー、時計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様CR1632/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形 オーム電機リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形オーム電機
1,198税込1,318
1セット(2本)
翌々日出荷
約1000回、繰り返し使えます 18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh 2本入 メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。
タイプ18650形外形寸法(mm)直径約18.4×長さ約67.5電圧(V)3.2保存温度(℃)-10~35周囲温度(℃)充電:0~45バッテリー容量(mAh)1800使用環境湿度(%)-20~45使用可能回数1000回保存湿度(%RH)45以下入数(本)2
充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き オーム電機充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付きオーム電機(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書容量(mL)約90(ダストカップ)電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)本体質量(g)約465外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500(×2本)使用可能時間(分間)約12取扱説明書(1.84MB)
デジタルICレコーダー オーム電機デジタルICレコーダーオーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機ワイヤレス360°スピーカー Bluetoothオーム電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)取扱説明書(4.79MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
毛玉取り オーム電機毛玉取りオーム電機(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム 約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります 保管時も安心、外刃カバー付 着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース 単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約90(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)取扱説明書(1.22MB)
毛玉取り オーム電機毛玉取りオーム電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます 生地を傷めにくいクロスガード付き 着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約136(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)取扱説明書(1.5MB)
モノラルプラグ ミニP/Jセット オーム電機モノラルプラグ ミニP/Jセットオーム電機(3件のレビュー)
239税込263
1個
欠品中
補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線1芯シールド線(04-0356)
充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプ オーム電機充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
液体も吸える、乾湿両用クリーナー フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約844(すきまノズル含む)電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時)本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)充電時間約4~5時間動作時間約18分内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)電源供給方式充電式取扱説明書(4.98MB)
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形 オーム電機Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形オーム電機(3件のレビュー)
179税込197
1パック(4本)ほか
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V電池単3形使用推奨期限10年
インナーホン ステレオ 3.5Φ 2M オーム電機インナーホン ステレオ 3.5Φ 2Mオーム電機(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ステレオ機器対応イヤホン
コード長さ(m)2ブラックインピーダンス(Ω)32イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5 L型
Lightningイヤホン オーム電機Lightningイヤホンオーム電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品
コネクタ形状Lightningイヤホン形状セミオープン型
シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応 オーム電機シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応オーム電機
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
着信通話時に警告音声で注意喚起 指定電話番号拒否機能(最大29件) ナンバー・ディスプレイ対応※ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。(有料) 16桁表示液晶画面 ツータッチダイヤル(電話帳)機能 呼出音量切換スイッチ 着信お知らせランプ 日付・時刻表示 キャッチボタン※NTTキャッチホン契約が必要です。 スピーカーボタン、リダイヤルボタン、保留ボタン、トーンボタン 発信履歴、着信履歴 技術基準適合認定品
仕様【ダイヤル方式】プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式付属品電話機コード (1.8m・2芯6極)、保証書付取扱説明書質量(g)約500直流抵抗295Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)155×80×195 (突起物含まず)取扱説明書(3.69MB)
シンプルシニアホン オーム電機シンプルシニアホンオーム電機(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約540直流抵抗272Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)160×83×210(突起物含まず)
リチウム電池 CR1220(2個入) オーム電機リチウム電池 CR1220(2個入)オーム電機
209税込230
1個
5日以内出荷
水銀を使用していません。 体温計、時計、電子辞書などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様CR1220/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
USB充電式リチウムイオン電池 18650形 オーム電機USB充電式リチウムイオン電池 18650形オーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
約500回くり返し使えます USBタイプCポート搭載 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます 充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35電圧(V)3.6出力5V/1A直径×長さL(Φmm×mm)約18.6×70.5電池18650形電池寿命充放電約500回
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形 オーム電機Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形オーム電機
179税込197
1パック(4本)ほか
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR03/1.5V電池単4形使用推奨期限10年
ハンドブレンダー オーム電機ハンドブレンダーオーム電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コードレス電話機用充電池 オーム電機コードレス電話機用充電池オーム電機(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量800mAh使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電