IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406Cコイズミ(小泉成器)6日以内出荷
・電源:AC100V 50/60Hz共用・消費電力:1400W (急速加熱時)・揚げ物調節:7段階(約140~200℃)・加熱モード:6段階(保温あり)・安全装置:自動OFF機能/温度過昇防止/回路保護機能/切り忘れ防止機能/電流ヒューズ・コードの長さ:約1.8m・本体サイズ:約280(W)×295(D)×50(H)mm・質量:約1.8kg・付属品:電源コード
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります