絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • Santek(6)
  • BLUE WIDE(3)
  • 恵安(KEIAN)(2)
  • ITPROTECH(2)
  • コダック(1)
  • SONY(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • iFLYTEK(アイフライテック)(1)
  • KEF(ケーイーエフ)(1)
  • 高橋国際商事(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

家電 :「GIF」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤーグリーンハウス
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載 スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属 外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。 ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。 コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。 地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応 BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。 内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。 車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用) シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約1140電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47最大消費電力(W)19ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNGディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1再生時間(時間)約3(BD再生時)対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
ポータブルブルーレイディスクプレーヤー  ブラック GH-PBD9AC-BK [9V型] グリーンハウスポータブルブルーレイディスクプレーヤー ブラック GH-PBD9AC-BK [9V型]グリーンハウス
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる 9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 SD/SDHC/USBメモリー対応 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・ HDMI出力端子を搭載
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書適合ディスクタイプ:BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW質量(g)約1140形式対応ファイル:MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4、MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG電源(V)(ACアダプタ) 入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ) 入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A (※24V車には対応しません。)消費電力(W)最大19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47機能ラストメモリー: 最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります)ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度ライト種類保証期間1年間充電時間(時間)(バッテリ) 約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)20~75(結露なきこと)端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)バッテリー:約3(BD再生時)対応コーデック音声:PCM(※HDMI出力時を含む)対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW)
11.6型ポータブルBDプレーヤー グリーンハウス11.6型ポータブルBDプレーヤーグリーンハウス
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤーポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
質量(g)約1170電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×50ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)対応メディアBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマット(ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1画素数(ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9)対応ファイルMPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電