Jabra Evolve2 Buds USB-A MSJabra翌日出荷
【インイヤー型 無線イヤホン】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター
色ブラック接続方式USB-A/USB-C Bluetooth アダプター、Bluetooth通話可能時間(h)5(最長)BluetoothVer5.2装着方式両耳イヤホン形状カナル型音量調節ありノイズキャンセリングありマルチペアリングあり