絞り込み
ブランド
- セーブインダストリー
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(718)
- Nikon(ニコン)(397)
- SONY(ソニー)(392)
- Panasonic(パナソニック)(391)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- Canon(350)
- アイリスオーヤマ(349)
- エレコム(349)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(323)
- DJI(261)
- Jabra(254)
- insta360(254)
- エスコ(244)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(205)
- 東芝(196)
- サンワサプライ(195)
- ブランドをもっと見る

4way ハンディークリーナー&エアーブロアー
セーブインダストリー¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズルセット内容クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂寸法(mm)60×270×50質量(g)306出力(W)45±10%電源充電式定格電圧(V)7.4表示【LED】充電中・満充電ダストボックス容量(L)0.13保証期間6か月集塵方式ダストカップ吸引量4000pa充電電圧(V)5充電時間(時間)3.5~4バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)×2ポート【充電】type-C/DC駆動時間(分)15~20
ペットの毛をからませるスポンジ
セーブインダストリー¥979税込¥1,0771個4日以内出荷洗濯機の中にいれるだけ!細かいスポンジの目が、水に浮かんできたペットの毛や糸くずをキャッチします。水流に接する面が大きく、洗濯機の中で柔軟に動きやすいカタチです。女性の長い髪の毛もからめとることができます。縦型洗濯機とドラム式洗濯機のどちらでも使用可能です。付属品取扱説明書仕様縦型洗濯機・ドラム式洗濯機対応材質ポリウレタン質量(g)14本体寸法(mm)235×70×40
大容量防災ラジオ
セーブインダストリー¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷付属品接続ケーブル(Type-C対応USB充電ケーブル)材質本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂寸法(mm)150×80×43質量(g)270周波数(kHz)【AMラジオ】520~1710対応AM/FMラジオバッテリー容量(Ah)1.2保証期間6か月周波数(MHz)【AMラジオ】76~108バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200(3.7V)LED使用数(個)1(白色)
コードレス ヘアブラシ
セーブインダストリー¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷付属品USBコード(TypeC)仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分寸法(mm)35×25×185質量(g)125定格5V-2A定格電圧(V)3.7温度(℃)150/160/180定格出力(W)7.5連続使用時間(分)20コード長さ(cm)50充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200