絞り込み
ブランド
  • フカイ工業
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(703)
  • Nikon(ニコン)(397)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • SONY(ソニー)(375)
  • Kenko(ケンコートキナー)(353)
  • アイリスオーヤマ(350)
  • エレコム(350)
  • Canon(348)
  • オーム電機(329)
  • エツミ(329)
  • YAMAZEN(山善)(324)
  • DJI(259)
  • insta360(254)
  • エスコ(245)
  • audio-technica(232)
  • 象印マホービン(203)
  • 東芝(198)
  • サンワサプライ(197)
  • ELPA(181)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビッグウィンドヘアードライヤー フカイ工業

    ビッグウィンドヘアードライヤー

    フカイ工業(2件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1台
    当日出荷
    シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
    材質ABS樹脂寸法(mm)84×178×208ライトシアン質量(g)505(ノズル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000/high、400/Lowコード長さ(m)1.8保証期間1年
  • 充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー フカイ工業

    充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー

    フカイ工業
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
    付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)電源充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115集塵方式ダストケース充電時間(時間)約10~12
  • ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業

    ACトルネードパワーブロードライヤー

    フカイ工業
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷
    速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
    付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)ブラック質量(g)823電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
  • ジュースミキサー フカイ工業

    ジュースミキサー

    フカイ工業
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。
    用途ジュース作りに質量(kg)約2容量(mL)750電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325
  • コンパクトクリーナー フカイ工業

    コンパクトクリーナー

    フカイ工業
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    デスク周りや車内等の気になるところをサッとお掃除。付属のアタッチメントを付け替えることで様々なお掃除シーンに対応!。・本体重量約260gの軽量モデル。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・リチウムイオン電池採用で最大約25分の連続使用が可能。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・本体排気口に取り付けるブロワー機能を搭載。・リチウムイオン電池1200mAhの大容量ハイパワー。
    付属品隙間ノズル・ブラシノズル・ブロワーノズル・充電用USBケーブル幅(mm)60高さ(mm)250質量(g)約260奥行(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×250連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1200集塵容量(mL)70
  • コードレスハンディクリーナー フカイ工業

    コードレスハンディクリーナー

    フカイ工業
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付
    付属品2in1ノズル・2in1ヘッドブラシ・収納スタンド・充電用USBケーブル・ストラップ幅(mm)70高さ(mm)400質量(g)約540奥行(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×400連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)160
  • コンパクトミキサー フカイ工業

    コンパクトミキサー

    フカイ工業
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    1~2人分の500mlボトルで飲み切りサイズの新鮮ジュースが毎日手軽に作れます。フタを外さなくても材料を追加投入できるセンターキャップ付き。軽くて扱いやすい、プラスチック容器を採用。ボトルをロック位置にセットしないと作動しない安全設計。
    用途ジュース作りに容量(mL)500質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×112×306
  • チタンミル&ジュースミキサー フカイ工業

    チタンミル&ジュースミキサー

    フカイ工業
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的
    用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52容量(mL)ミキサー:750、ミル:250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
  • ピザメーカー フカイ工業

    ピザメーカー

    フカイ工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    石窯と同等の最高400℃で、一気に焼き上げる本格派。一般的なオーブンでは難しい高温調理でカリッとモチモチ食感を実現。市販の冷凍ピザ(30cmサイズ)もそのまま焼ける広々プレートで調理が手軽。セラミックプレートによる遠赤外線効果で、具材の旨みもしっかり引き出します。レシピブック付きで、ピザ以外の料理にも応用可能。
    付属品セラミックプレート、ピザパドル、レシピブック材質本体=鋼板、プレート=セラミック質量(kg)4マットブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×170電源コード(m)1
  • ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー フカイ工業

    ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー

    フカイ工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
    付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)材質ABS質量(kg)スティック時:約1.175本体質量(g)約880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140バッテリー電圧(V)DC7.4保証期間1年集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)600
  • ミル&ジュースミキサー フカイ工業

    ミル&ジュースミキサー

    フカイ工業
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。
    用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。付属品ミル材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート質量(kg)ミキサー:2グリーン&ホワイト容量(mL)ミキサー:750、ミル:250質量(g)ミル:250消費電力(W)200コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325寸法(cm)ミル:Φ10.1×14.6電源(AC V)100(50/60Hz)保護装置半自動復帰型(サーキットプロテクター)回転数(回/分)約9000
  • ブラックチタンミル&ジュースミキサー フカイ工業

    ブラックチタンミル&ジュースミキサー

    フカイ工業
    8,898税込9,788
    1台
    9日以内出荷
    ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
    用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52容量(mL)ミキサー:750、ミル:250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
  • スティッククリーナー フカイ工業

    スティッククリーナー

    フカイ工業
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    紙パック式だからお手入れラクラクのスティッククリーナー。14.8Vの大容量リチウム電池を採用。強力な吸引力でしっかりお掃除が出来ます。充電約4時間で、最大約40分の連続使用が可能。
    付属品フロアブラシ、延長管、隙間ノズル、ブラシノズル、充電用ACアダプター、壁掛けホルダー、紙パック×20枚材質ABS質量(kg)スティック時:約1.3本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約215×140×975連続使用時間(分)通常/約40、ターボ/約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×470×105バッテリー電圧(V)DC14.8保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)330(紙パック)
  • ブレンダー フカイ工業

    ブレンダー

    フカイ工業
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
    用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。材質本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート)寸法(mm)170×140×310質量(kg)2.5消費電力(W)300定格1分作動-2分休止コード長さ(m)1.2ボトル容量(mL)800電源(AC V)100(50/60Hz)
  • スリンブレンダー フカイ工業

    スリンブレンダー

    フカイ工業
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    使い勝手の良いプラスチックボトルが、大小2つ付属。お好みの量に合わせて使えます。
    用途高級感あふれるステンレスの本体で、2段階スピードのスリムブレンダー。氷も粉砕可能。フラッシュ機能搭載で使いやすい1台です。付属品ボトル(小)、ボトルキャップ2個材質本体:ステンレス、ボトル:AS、カッター:ステンレス寸法(mm)130×140×350質量(kg)1.1消費電力(W)250定格1分作動-2分休止コード長さ(m)1.2ボトル容量(mL)大:600、小:300電源(AC V)100(50/60Hz)
  • ワールドウィンドヘアードライヤー フカイ工業

    ワールドウィンドヘアードライヤー

    フカイ工業
    2,890税込3,179
    1台
    当日出荷
    日本でも海外でも使える電圧切替式のハイパワードライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。C2タイプ変換プラグ付
    材質ABS樹脂寸法(mm)84×178×208ホワイト質量(g)514(ノズル含む)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)1000・400(100V)、2000(200V)コード長さ(m)1.8保証期間1年
  • ACトルネードターボイオンドライヤー フカイ工業

    ACトルネードターボイオンドライヤー

    フカイ工業
    7,990税込8,789
    1台
    4日以内出荷
    新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。 長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。 速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。 ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。
    付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)パールホワイト質量(g)790電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200温風温度(℃)約40~110(最高点の温度)風量(m3/min)2.1電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
  • ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業

    ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き

    フカイ工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。
    用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)4.8連続使用時間(分)最大約30以内
  • スティック&ハンディクリーナー フカイ工業

    スティック&ハンディクリーナー

    フカイ工業
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
    用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390コード長さ(m)4
  • ヘアードライヤー フカイ工業

    ヘアードライヤー

    フカイ工業
    14,900税込16,390
    1台
    5日以内出荷
    軽量・長寿命が特徴の独自開のDCモーター採用。静音設計なので快適に使用できます。熱を分散させるスイングノズルで、1ヶ所に熱が集中する事なく、均一に送風でき髪のダメージを軽減します。マイナスイオン発生装置搭載。風量設定2段階・クールショット・ターボ機能の設定可能。
    材質ABS樹脂寸法(mm)85×235×225メタリックグレー質量(g)470電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.6保証期間1年

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電