カメラ・ビデオカメラ (10) カテゴリ: 家電ブランド: Kenko(ケンコートキナー)すべて解除
デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) (3件のレビュー) 当日出荷
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品 リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 質量(g) 101(付属品、充電池含まず) 電源 リチウムイオン充電池 NP-6L(付属) レンズ f=3.37mmF2.2 有効画素数 約800万画素 機能 手振れ軽減機能:電子式 ズーム デジタル4倍 焦点距離(mm) 25.5(35mmフィルム換算) 外部メモリー microSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB) 撮影距離(m) 静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞ 記録ファイル形式 静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM 液晶モニター 2.8型IPS 出入力ポート USB2.0 静止画サイズ 48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide 動画サイズ 2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps イメージセンサー 1/3.2型CMOS
防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) (2件のレビュー) 当日出荷
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。
防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。
汚れても水洗いができます。
前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。
25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。
貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。
撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。
手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品 リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB) 寸法(mm) 105×33×68 質量(g) 135 レンズ f=3.37mm F2.2 有効画素数 静止画時:約800万画素 メモリー 内蔵:無し ズーム デジタル4倍 防塵防水性能 IPX8/IPX5 焦点距離(mm) (35mmフィルム換算)25.5 フォーマット形式 静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM) 外部メモリー microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB) 撮影距離(m) 静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞) 液晶モニター 2.8型TFT+1.5型TFT セルフタイマー オフ、2秒、5秒、10秒 ISO感度設定 AUTO、100、200、400 出入力ポート USB2.0 静止画サイズ 48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M 動画サイズ 2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps) イメージセンサー 1/3.2型CMOS
500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 当日出荷
いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカス
セット内容 カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm) 約94×58×23 質量(g) 約101(付属品、充電池を含まず) 形式 (ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI) 電源 リチウムイオン充電池 NP-6L レンズ f=3.54mm F2.0 有効画素数 約500万画素 ズーム デジタル8倍 焦点距離(mm) 33.8(35mmフィルム換算) 外部メモリー microSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売) 撮影距離(m) 静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞ 液晶モニター 2.4型 IPS 入出力 ポート:USB2.0 静止画サイズ 12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M 動画サイズ 1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fps イメージセンサー 1/4型 CMOS
光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー) 当日出荷
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様 外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容 ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm) 約126×59×63 質量(g) 約276(付属品、充電池を含まず)、 電源 リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズ f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 有効画素数 約846万画素 ズーム(光学/デジタル) 光学3倍 ズーム 光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm) 22-65(35mmフィルム換算) 外部メモリー SDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m) 約0.5~∞(W)、約1~∞(T) 記録ファイル形式 静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター 3.0型 IPS(タッチパネル) 画質 4K ポート 入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様 サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様 サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー 1/2.8型 CMOS
デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 当日出荷
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
セット内容 カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm) 約100×62×32 色 ブラック 質量(g) 約148(付属品、充電池を含まず) 電源 リチウムイオン充電池 NP-40 レンズ フロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数 フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズーム 【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍 焦点距離(mm) 【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm 外部メモリー microSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m) フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5 記録ファイル形式 静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター 2.8型 IPS タッチパネル搭載 出入力ポート USB2.0 静止画サイズ フロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズ フロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー フロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
光学5倍1600万画素デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 当日出荷
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
仕様 ●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28 セット内容 カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm) 約100×62×32 色 ホワイト 質量(g) 約148(付属品、充電池を含まず) 電源 リチウムイオン充電池 NP-40 レンズ フロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数 フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズーム フロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍 外部メモリー microSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m) フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5 液晶モニター 2.8型 IPS タッチパネル搭載 静止画サイズ フロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズ フロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps ポート 入出力:USB2.0 イメージセンサー フロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
液晶モニター付き トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「Pieni(ピエニ)」シリーズに液晶モニター付きモデルが登場。液晶モニター付きなので、写る範囲を確認しながら撮影できます。ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです
仕様 ●ファイル形式:静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)、音声:MP3●入出力ポート:Type-C●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●撮影距離:標準:約0.3m ~ ∞ 質量(g) 約23(microSDカード、付属品除く) 電源 内蔵リチウムイオン充電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×36×19 レンズ f=3.2mm F2.8 有効画素数 122万画素 外部メモリー microSDカード(128MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB) 液晶モニター 0.96型TFT液晶 静止画サイズ 1280×960 動画サイズ 1280×720(30fps) イメージセンサー 1/9型 CMOS
巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ レトロデジ90 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
ダイヤル式巻き上げカメラのように、ダイヤルを回してシャッターを切るデジタルカメラです。平成レトロな写りを懐かしいアナログ操作とともにお楽しみいただけます。写真だけでなく動画も撮ることができます。
セット内容 カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 質量(g) 約81(付属品含まず) 電源 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約113×56×32 レンズ 1.8mm F2.8 有効画素数 32万画素 インターフェース 【入出力】USB Type-C 焦点距離(mm) 【35mmフィルム換算】42.3 外部メモリー microSDHC(スピードクラス2~10):4~32GB(別売) ホワイトバランス オート 撮影距離(m) 約0.5~∞ 記録ファイル形式 静止画::JPEG、動画::MJPEG(AVI) ISO感度設定 100 画素数 【補間】122万画素 シャッタースピード 1/100秒 静止画サイズ 1280×960 動画サイズ 640×480(30fps) イメージセンサー 1/10型 CMOS
8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
付属品 カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 寸法(mm) 約76×77×23 質量(g) 約32(microSDカード、付属品除く) 形式 (ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI) 電源 内蔵リチウムイオン充電池 レンズ f=1.8mm F2.8 有効画素数 122万画素 メモリー 内蔵:ユーザー使用可能領域はありません 外部メモリー micro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB) 撮影距離(m) 約0.3~∞ 入出力 ポート:USB Type-Cポート 静止画サイズ 1280×960 動画サイズ 640×480(12fps) イメージセンサー 1/9型 CMOS
クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス) Kenko(ケンコートキナー) 14日以内出荷
クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみも録れます。メモリーカードはmicroSDHC(別売)を使用。付属のUSB接続ケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。インテリアとしてお部屋に置くだけでもおしゃれでギフトにもおすすめです。
セット内容 カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書 質量(g) 約36 形式 静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(WAV) レンズ f=3.43mm F2.8 メモリー 無し 外部メモリー microSDHCカード(4GB~32GB) 内蔵電池 リチウムイオン充電池 撮影距離(m) 標準約0.5~∞ 画素数 500万画素(補間) アズワン品番 64-8295-11 出入力ポート USB2.0 焦点距離 41mm相当(35mm換算) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 46×39×60
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります