カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(17)

家電 :「MF45」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mm Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mm

    Nikon(ニコン)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    望遠領域の広いズーム範囲と高い手ブレ補正(VR)効果。 幅広いシーンに対応するDXフォーマット望遠ズームレンズ。 中望遠50mmから望遠250mmまでと望遠領域を広くカバーし、 5.0段(CIPA規格準拠)の高い手ブレ補正効果を発揮する光学式VR機構を内蔵。旅行先やアウトドアライフ、スポーツ観戦などの多様なシーンで、近づけない被写体や目立たせたい被写体を大きく写せる、離れたところから子供たちや動物などのカメラを意識しない自然な表情が撮れるなど、手ブレを気にせずに、望遠効果を活かした撮影が可能です。
    仕様【ズーミング 】ズームリングによる回転式付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、 裏ぶた LF-N1寸法(mm)約74(最大径)×110(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)質量(g)レンズ:約405本体質量(g)約135倍率(倍)【最大撮影】約0.23羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズDXフォーマット望遠ズームレンズフィルターサイズ(mm)【アタッチメント】62(P=0.75)焦点距離(mm)50-250ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式径(Φ)×全長(mm)【最大】74×110レンズ構成12群16枚撮影距離(m)【最短】0.5絞り【最小】22~32マウントZマウント焦点距離【目盛】50、70、100、135、200、250mm画角31° 30′-6° 30′(撮像範囲DX)最大口径比1:4.5-6.3
  • 交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S

    Nikon(ニコン)
    499,800税込549,780
    1個
    4日以内出荷
    圧倒的な軽さと際立った描写性能を両立した、単焦点超望遠レンズ。ダイナミックな映像表現が楽しめる超望遠400mmレンズ。撮像範囲[FX](フルサイズ/FXフォーマット)時は焦点距離400mm。野鳥や野生動物、航空機、スポーツなど、遠くの被写体を引き寄せて迫力のある画づくりができます。撮像範囲を[DX](APS-Cサイズ/DXフォーマット)に設定すると、焦点距離600mm相当の画角で撮影可能。またZ9との組み合わせでは、動画から切り出すことで920mm相当の画角で撮影した画像が得られ、400mmでは届かない遥か遠くの小さな被写体をぐっと引き寄せ、克明に描き切ることができます。別売のZ TELECONVERTER TC-1.4x/TC-2.0x使用により、焦点距離を560mm、800mmまで拡大できます。大きなボケと高速シャッターを実現する開放F値4.5。明るい単焦点超望遠レンズならではの浅い被写界深度により、ピント面のきわめて高い解像と柔らかく大きなボケの組み合わさった立体感のある描写が得られます。明るいF値に設定することで、動体を写し止めるためにより速いシャッタースピードで撮影したり、よりノイズの少ない鮮明な写真を得るために低いISO感度で撮影したりすることも可能となり、撮影表現の幅が広がります。軽量・小型による高い機動性と手持ちに適した優れた重量バランス。クラス最軽量約1160g(三脚座なし)、全長約234.5mm。NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR Sに比べて約50%も軽量です。さらに、レンズの重心をカメラボディー側に近づけることで優れた重量バランスを実現。じっと構えてチャンスを待つ間にも疲れにくく、流し撮りなどでカメラを左右に振るときにもレンズの重さが気にならず、焦点距離400mmの超望遠撮影を手持ちで快適に行えます。長時間の撮影や持ち運びの負荷を軽減でき、山岳部での撮影もより集中して被写体に向き合うことができます。遠方の被写体を克明に描き切る、単焦点ならではの高い光学性能。スーパーEDレンズ、EDレンズにより遠距離から至近まで軸上色収差を大幅に低減し、さらにSRレンズにより補正が難しい短波長の光を制御して色収差を高度に補正。加えて、ナノクリスタルコートを採用することにより、絞り開放から画像全域で色にじみが極めて少なく、シャープなピントが引き立つ、S-Lineの単焦点レンズならではの抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、別売のZ TELECONVERTER TC-1.4x/TC-2.0x使用時にも、光学性能を活かしながら望遠領域を拡大でき、高い解像感が得られます。高い光学性能と軽量・小型化の両立。レンズ径が大きく重くなりやすいレンズ先端側で色収差補正力の高いSRレンズとスーパーEDレンズを組み合わせ、かつ3枚目以降のレンズをレンズ先端から遠ざけることで径の大きなレンズの枚数を削減。比較的レンズ径が小さいマウント側のレンズ枚数を増やし、残存する収差を丁寧に取り除くことで、高い光学性能と軽量・小型化を両立させました。ブレ補正効果5.5段の手ブレ補正(VR)機構。レンズ交換式カメラ用NIKKORレンズ史上最高レベル5.5段(※1)の高い手ブレ補正効果が得られる、レンズシフト方式VR機構を内蔵。手ブレの影響を受けやすい望遠撮影や光量の少ないシーンでも、安心して撮影できます。連続撮影時のファインダー像も安定するSPORTモードを搭載しており、動きの速い、また動きの変化が激しい被写体も追いやすく、流し撮りも快適に行えます。連続撮影速度の低下もなく、露光前センタリングがないため意図した構図での撮影も容易です。シンクロVR対応カメラとの組み合わせでは、カメラボディー内のVRとレンズ内のVRが連動するシンクロVRが適用され、より高い6.0段の補正効果が得られます。静粛性とレスポンスに優れた高精度AF。AF駆動には静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用。静止画・動画を問わず、高速・高精度なAFがダイナミックな動きのある被写体も的確に捕捉します。静粛性にも優れており、野鳥や野生動物などの静けさが求められる撮影シーンや動画撮影時でもレンズ駆動音を気にせず撮影できます。優れた操作性と信頼性。操作部材は他のNIKKOR Z単焦点超望遠レンズと一貫性を持たせた位置に配置。より快適に保持できるよう左手のホールド位置への滑り止めのラバーを採用し、ローレット加工や小さな凹みなどの感触が、視覚に頼らない操作をアシストします。多彩な機能を割り当てられるコントロールリングとレンズ版のファンクションボタン(L-Fn/L-Fn2)も搭載しており、高い操作性とカスタマイズ性で快適な撮影をサポートします。鏡筒の可動部分など随所にシーリングを施し、レンズマウントゴムリングを採用することにより、高い防塵・防滴性能を確保。さらに、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。(※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。)
    寸法(Φ×mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約104×234.5質量(g)約1160(三脚座なし)フィルター直径(Φmm)95レンズ構成13群19枚(EDレンズ1枚/スーパーEDレンズ2枚/SRレンズ1枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)羽根枚数9枚(絞り)絞り最小:f/32、最大:f/4.5倍率(倍)最大撮影:0.16撮影距離(m)最短:2.5画角6°10'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、4°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)付属品レンズキャップLC-95B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-105、レンズケースCL-C5レンズ単焦点超望遠マウントニコンZマウント
  • キヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM Canon

    キヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM

    Canon
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。
    全長(mm)72本体質量(g)約240倍率(倍)最大撮影:0.15(18mm時)羽根枚数7フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズームレンズ最大径(Φmm)74.6レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.22F値(最小絞り)22~29マウントキヤノンEF-Sマウント
  • フジノンレンズ 望遠ズームレンズ 富士フイルム

    フジノンレンズ 望遠ズームレンズ

    富士フイルム
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    1枚の非球面レンズと1枚のEDレンズを含む10群13枚のオールガラス製レンズです。 撮影範囲の全域で高い光学性能を発揮し、距離が離れた被写体でもクリアな画像を撮影可能。 フォーカスレンズの軽量化と高精度モーターの採用により高速かつ静かなAFを実現。 光学式手ブレ補正機能(約3.5段)搭載し、静止画、動画ともに手持ち撮影時の手ブレを抑えます。
    付属品レンズキャップ寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ69.5×111(ワイド端)、177(テレ端)質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.2倍(テレ端)フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ:1.1m~3mレンズ構成10群13枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)マウントXマウント焦点距離f=50 - 230mm(35mm判換算:76 - 350mm相当)画角31.7° - 7.1°最大口径比F4.5 - F6.7
  • フジノンレンズ 超望遠ズームレンズ 富士フイルム

    フジノンレンズ 超望遠ズームレンズ

    富士フイルム
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    35mm判換算で152mm~609mm相当の焦点距離をカバーする超望遠ズームレンズです。EDの高画質を可能にします。また、AFには高速なリニアモーターを採用し、5.0段分の手ブレ補正や、小型・軽量設計を実現したことにより、超望遠領域での手持ち撮影が可能。飛行機やモータースポーツなどの撮影における、動きの速い被写体の撮影にも適しています。さらに、本製品は、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造に加え、最前面のレンズに施したフッ素コーティングによる優れた撥水・防汚性能も備えます。これらの高いタフネス性能により、屋外の様々な天候下での撮影にも対応します。
    ブラック付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ94.8×210.5(ワイド端)、270(テレ端)質量(g)1,375(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.19倍(テレ端)フィルター直径(Φmm)77レンズ超望遠ズームレンズ撮影範囲1.75m~∞(ズーム全域)レンズ構成14群21枚 (EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)マウントXマウント焦点距離f=100 - 400mm(35mm判換算:152 - 609mm相当)画角16.2°- 4.1°最大口径比F4.5(ワイド端)、F5.6(テレ端)
  • 交換レンズ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

    Nikon(ニコン)
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    機動的な撮影を追求した超望遠ズームレンズ。NIKKOR Z S-Lineの品質を保ちつつ、様々な被写体を焦点距離100~400mmの広い範囲でカバー。Z9との組み合わせで、鳥や車など9種類の被写体を検出する高性能なAFを使用することで、動く被写体も高精度にピント合わせが可能。被写体が遠くても近くても、速くてもゆっくりでも、動きのある被写体の最良の瞬間を、シャープなピントで確実かつ容易に捉えられます。※Z TELECONVERTER TC-1.4x/Z TELECONVERTER TC-2.0x(各別売)使用で、望遠側の焦点距離をそれぞれ560mm、800mmまで拡大することができます。撮影画面全域で色にじみを効果的に抑えた非常にクリアーな画像。倍率色収差をRAWデータの段階で光学的に補正。色にじみを大幅に低減し、絞り開放からクリアーな画像が得られます。カメラの画像処理によりJPEG状態で色にじみが一段と低減します。さらに、EDレンズ・スーパーEDレンズにより、無限遠から至近までの軸上色収差を大幅に低減することで、隅々までクリアーな画像を実現します。ナノクリスタルコート・アルネオコート採用によりゴーストやフレアを効果的に抑えて鮮明な画像を実現。クラス最短撮影距離0.75mで、被写体をダイナミックに捉えた高画質な写真を手軽に楽しめます。マルチフォーカス方式採用により、収差が発生しやすい至近距離の被写体に対しても、収差の少ない優れた解像力を発揮。手ブレ補正効果5.5段のレンズシフト方式VR機構内蔵。手ブレの影響を受けやすい望遠撮影や光量の少ないシーンでも安心して撮影できます。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。クラス最小のズームリング回転角、ズーミングによる重心移動を最小限に抑える重心移動レス機構を採用しており、狙った被写体を素早く捉え、上に向けての撮影や持ち運びも快適に行えます。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。AF駆動にSTMを採用することで、動画でも静止画と同等の高い解像力を発揮するとともに、撮影時の使いやすさも追求しています。
    マウントニコン Z マウントレンズ超望遠レンズフィルター直径(Φmm)77寸法(mm)(最大径)98×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)222本体質量(g)約1355(三脚座なし)焦点距離(mm)100-400レンズ構成20群25枚(EDレンズ6枚/スーパーEDレンズ2枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面フッ素コートあり)絞り最大:f/4.5(焦点距離100mm)、f/5.6(焦点距離400mm)、最小:f/32(焦点距離100mm)、f/40(焦点距離400mm)羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)撮影距離(m)最短:0.75倍率(倍)最大撮影:約0.38付属品レンズキャップLC-77B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-103、レンズケースCL-C3アズワン品番65-2333-75
  • ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

    ニコンFマウント ズームレンズ

    Nikon(ニコン)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    気軽に楽しめる小型軽量の超広角ズームレンズ。 手軽に持ち歩いて本格的な超広角撮影を気軽に楽しめる超広角ズームレンズ。非球面レンズ3枚を採用した最新の光学設計により、 小型軽量でありながら高い描写性能が得られます。さらに、手ブレ補正効果3.5段※(CIPA規格準拠)のVR機構、ステッピングモーター 採用による高速で静粛なAF駆動、高いクローズアップ性能などによる快適な操作性と使いやすさが撮影をサポートします。
    付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-81、レンズケース CL-1015本体質量(g)約230外径×全長(mm)最大:約77×73倍率(倍)最大:0.17レンズ超広角ズームレンズフィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)10~20レンズ構成11群14枚撮影距離(m)最短:0.22絞り最大:f/4.5-5.6最小:f/22-29マウントFマウント
  • 交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) タムロン

    交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047)

    タムロン
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    気軽に楽しむ望遠300mm、世界最小・最軽量フルサイズミラーレス用望遠ズームレンズ。【ミラーレスで軽やかに楽しむ、望遠の世界】。幅広い望遠域をカバーしながらも、小型・軽量化を実現。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の撮影など、使い方は様々。ポートレートやスナップ、運動会などの手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。また、望遠レンズの特徴である「圧縮効果」や「引き寄せ効果」を活かすことで表現の幅を広げます。【高い光学性能と小型化を両立させたレンズ設計】。レンズの構成はLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズを適切に配置した10群15枚。無駄を極限まで省いたレンズ構成で軽量化を図るとともに高画質を実現。望遠レンズで発生しやすい軸上色収差をはじめとした諸収差を良好に抑制。特に望遠ズームレンズとして使用頻度の高い300mmは画面の中心部から隅々まで高い解像性能を発揮します。また、ボケ味の美しさも特長です。加えて、反射防止性能に定評のあるタムロンのBBARコーティングを採用。カメラ本体が搭載するレンズ補正機能を活用すれば、さらに高い描写性能も楽しめます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。・カメラによるレンズ本体ファームウェアアップデートが可能。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・簡易防滴構造
    仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ77×148●最大撮影倍率:1:9.4(WIDE) / 1:5.1(TELE)付属品丸型フード質量(g)約545羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群15枚撮影距離(m)最短:0.8(WIDE) / 1.5(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)34°21'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
  • 交換レンズ 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) タムロン

    交換レンズ 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD(Model A047)

    タムロン
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    気軽に楽しむ望遠300mm、世界最小・最軽量フルサイズミラーレス用望遠ズームレンズ。【ミラーレスで軽やかに楽しむ、望遠の世界】。幅広い望遠域をカバーしながらも、小型・軽量化を実現。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の撮影など、使い方は様々。ポートレートやスナップ、運動会などの手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。また、望遠レンズの特徴である「圧縮効果」や「引き寄せ効果」を活かすことで表現の幅を広げます。【高い光学性能と小型化を両立させたレンズ設計】。レンズの構成はLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズを適切に配置した10群15枚。無駄を極限まで省いたレンズ構成で軽量化を図るとともに高画質を実現。望遠レンズで発生しやすい軸上色収差をはじめとした諸収差を良好に抑制。特に望遠ズームレンズとして使用頻度の高い300mmは画面の中心部から隅々まで高い解像性能を発揮します。また、ボケ味の美しさも特長です。加えて、反射防止性能に定評のあるタムロンのBBARコーティングを採用。カメラ本体が搭載するレンズ補正機能を活用すれば、さらに高い描写性能も楽しめます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【ニコンZマウントシステム対応モデルに搭載、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility】。「ニコンZマウントシステム」対応のModel A047では、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・簡易防滴構造
    仕様●対応マウント:NIKON Z マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ77×150.3●最大撮影倍率:1:9.4(WIDE) / 1:5.1(TELE)付属品丸型フード質量(g)約580羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群15枚撮影距離(m)最短:0.8(WIDE) / 1.5(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)34°21'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
  • 交換用レンズ HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW PENTAX(ペンタックス)

    交換用レンズ HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW

    PENTAX(ペンタックス)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    遠距離撮影に適した超望遠ズームレンズ。 逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか レンズに特殊低分散(ED)ガラスや異常低分散ガラス等を使用することで、色収差を効果的に補正しています。 また、防塵・防滴構造の採用によりアウトドアでの様々な環境下での信頼性、耐久性を高めています。
    付属品レンズケース、フード質量(g)(約)2000倍率(倍)0.22フィルター直径(Φmm)86レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)150~450径(Φ)×全長(mm)95×241.5レンズ構成14群18枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最少)F22-27マウントペンタックスK
  • PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE

    PENTAX(ペンタックス)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    AF性能の進化により、静音で高速なAFだけでなく、動画時のフォーカス駆動や絞り動作で音が入りづらい滑らかなピント追従を可能にしています。 また、高画質で最短撮影距離0.95mの新開発レンズが撮影領域を大きく拡大。 さらに、沈胴構造の採用により、全長89mmを実現し、持ち運びしやすいサイズと防滴構造でさまざまな環境下での信頼性も高めています。
    付属品レンズフード PH-RBK58、レンズキャップ O-LC58質量(g)442倍率(倍)0.3フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ焦点距離(mm)55~300径(Φ)×全長(mm)76.5×89レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.95絞り(最少)F22-32マウントペンタックスK マウントタイプ:KAF4
  • 交換レンズ(Eマウント) コシナ

    交換レンズ(Eマウント)

    コシナ
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    画角は110°の超広角ながら極めて歪曲が少なく、周辺までシャープな画像が得られるレンズ。 デジタルカメラでの画像周辺部の色被りの発生を防ぐべく、ソニー Eマウントセンサーへの入射光線角度を最適化した光学設計を採用しています。
    焦点距離(mm)15絞りF22(最小)画角110°撮影距離(m)0.3(最短)最大径(Φmm)66.4全長(mm)62.3質量(g)298対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:4.5レンズ構成9群11枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:15.4フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付
  • 交換レンズ 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067) タムロン

    交換レンズ 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)

    タムロン
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    広角端50mmスタートのズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ用超望遠ズームレンズ。【標準域50mmから超望遠域400mmまでカバー】。ズーム比は驚異の8倍を達成し、標準域50mmから超望遠域400mmまで幅広い焦点距離をカバー。広角端を50mmとすることで、被写体のクローズアップだけでなく、周囲の背景を活かした画作りが可能。風景や野鳥、スポーツ撮影、運動会や集合写真での撮影など様々なシーンで活躍します。【50-400mm全域での圧倒的な高画質】。全域での高画質を追求。レンズ構成は18群24枚。特殊硝材XLDレンズやLD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ、GM(ガラスモールド非球面)レンズ、複合非球面レンズといった特殊硝材を効果的に配置し、軸上色収差をはじめとした諸収差を抑制。さらにBBAR-G2コーティングを採用することで、ゴーストやフレアの発生を大幅に抑制。屋外での逆光撮影でも被写体のディテールを緻密に描写できます。隅々までクリアでシャープな写りと、美しくやわらかいボケ味をお楽しみください。【高速・高精度AFで、シャッターチャンスを逃さない】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。クラス最高レベルの速度・精度を兼ね備えており、最短撮影距離から無限遠まで快適なピント合わせが可能。追従性も高く、野鳥やスポーツ撮影など被写体が動く場面にも対応します。【コンパクトな超望遠ズームレンズ】。50mmから400mmの焦点距離をカバーしながらも、100-400mmクラスと比較し小型・軽量化の両立を実現。野鳥やスポーツ撮影でもフットワーク軽く、被写体を捉えることが可能です。【手持ち撮影を強力にサポートする手ブレ補正機構VC】。タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載し、望遠域で発生しやすい手ブレを効果的に抑制。薄暗い室内や夜景といった低照度下での手持ち撮影であっても画質の低下を軽減します。焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果を得ることもできます。【50mmから70mmまで、最大撮影倍率1:2を達成】。広角端50mmで最短撮影距離0.25m、50mmから70mmまで最大撮影倍率1:2という高い近接撮影能力を誇り、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影をお楽しみいただけます。望遠端400mmで最短撮影距離1.5m、最大撮影倍率1:4を達成。自由度の高い撮影で被写体のさらなる魅力を引き出します。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにレンズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。【高い利便性・操作性】。新レンズデザインの採用や、ズームリング回転角75°、対応マウントごとに最適化されたスイッチボックスなど、ストレスなく撮影に没頭できるよう、使い勝手を向上させる様々な機能を搭載しています。・簡易防滴構造&防汚コート。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
    仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成18群24枚撮影距離(m)最短:0.25(WIDE) / 1.5(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)46°48'- 6°11'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
  • 交換レンズ50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A069) タムロン

    交換レンズ50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A069)

    タムロン
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    "あと少し"に応える広角端50mm、「常識」に捉われない望遠ズーム。【常識に捉われない、広角端50mm・クラス最軽量 665g】。70-300mmのサイズ感を保ちつつも、「もう少し引いて撮りたい」という声に応えた望遠ズームレンズ。広角端を標準域の50mmに設定することにより、70mmではやや狭く感じる場面をカバー。撮影表現の可能性を広げ、様々な被写体やシーンにおいてより自由な作品づくりを叶えます。50mm始まり、手ブレ補正機構VC搭載ながらも、長さ150mm・クラス最軽量の質量665gというコンパクトさを実現。APS-Cカメラとの相性も抜群で、圧倒的な機動力と利便性により、没入感の高い撮影体験をお楽しみいただけます。【妥協のない光学性能で、思い描いた美しさを現実に】。ズーム全域、画面全体で高画質・高解像性能を追求。レンズ構成は14群19枚で、贅沢かつ適切に配置した特殊硝材レンズXLDレンズ2枚、LD(Low Dispersion; 異常低分散)レンズ2枚が、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制します。また、BBAR-G2コーティングがゴーストやフレアの発生を抑え、逆光時でも被写体のディテールを余すことなく描写。ハイレベルな鮮明さとクリアな写りで思い描いた画作りが可能です。なめらかで豊かな階調と美しくやわらかなボケ味も特長で、背景をぼかして被写体を際立たせたいときにもおすすめです。【逃したくない一瞬を確実に捕捉、高い動体追従性を誇る高速・高精度AF】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な性能で、最短撮影距離から無限遠までの快適なピント合わせを実現。動体追従性にも優れ、運動会やスポーツ観戦など、予測できない動きをする被写体の撮影にも最適。決定的な瞬間を逃さず写真に収めます。さらに、フォーカス時の振動や駆動時の動作音も抑えられているため、静けさが求められる場面での静止画・動画撮影でも安心してお使いいただけます。【50mmで最大撮影倍率1:2を達成、ハーフマクロ撮影も思いのまま】。広角端50mmで最短撮影距離0.22m、最大撮影倍率1:2という非常に高い近接撮影能力を持ち、被写体に思い切り近づいてのハーフマクロ撮影も楽しめます。望遠端300mmで最短撮影距離0.9m、最大撮影倍率1:3.1を達成。被写体をより自由に、魅力的に描き、本レンズならではの画作りを楽しめます。【安定感のある撮影をサポート、タムロン独自の手ブレ補正機構VC】。望遠域や動体、近接撮影時などで発生しやすい手ブレを効果的に抑制し、抜群の安定性で撮影に集中できます。APS-Cカメラ使用時は焦点距離が35mm判換算で75-450mmとなるため、特に望遠側でその力を発揮。また、同じく手ブレが発生しやすい薄暗い室内や夜景などの撮影でも画質の低下を軽減します。焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果が得られます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにレンズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用。・簡易防滴構造&防汚コート。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
    仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ寸法(mm)最大径×長さ:約Φ78×150質量(g)約665倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成14群19枚撮影距離(m)最短:0.22(WIDE) / 0.9(TELE)絞り最小:F22-32マウントSONY E マウント画角(対角画角)46°48'-8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
  • RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM Canon

    RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM

    Canon
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計。全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載。AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
    最大径(Φmm)69.2長さ(mm)約44.3質量(g)約130フィルター直径(Φmm)49レンズ構成7群7枚羽根枚数7枚(絞り)絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
  • フジノンレンズ 富士フイルム

    フジノンレンズ

    富士フイルム
    119,800税込131,780
    1個
    43日以内出荷
    質量(g)580形式羽根枚数:9枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段)外形寸法(mm)Φ75×132.5(W端)、Φ75×205.5(T端)倍率(倍)0.33フィルターサイズ(mm)Φ67レンズ構成12群17枚 (非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚)撮影距離(m)最短:0.83絞りF22焦点距離f=70-300mm (35mm判換算:107-457mm相当)画角22.9°/-5.4°最大口径比F4-F5.6
  • RFレンズ RF45mm F1.2 STM Canon

    RFレンズ RF45mm F1.2 STM

    Canon
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    F1.2がもたらす大きなボケ味を手軽に、約346gを実現した大口径・単焦点レンズ。【大口径F1.2の被写体を浮き出させる大きなボケ表現】。大口径レンズならではの大きなボケにより、被写体をふわりと浮き出させた立体感のある表現が可能です。RF50mm F1.8 STMやRF24-105mm F4-7.1 IS STMと比較して、背景のボケがなめらかであり、より自然に溶け込むような印象を与えます。【大口径レンズながらコンパクトサイズ】。開放F値1.2の「RF/EFレンズシリーズ」において最軽量となる質量約346gを実現しており、携帯性に優れています。ギアタイプのSTMの採用や、RFレンズでは最大径となるプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することで少ない枚数のレンズ構成に抑え、小型・軽量化と高い描写性能を両立しています。【標準画角45mm、人間の視野に近い自然な画角と遠近感】。50mmレンズと比べて少し広めの画角で撮影することができ、ポートレートやスナップ、風景写真など幅広い撮影シーンに対応します。 。【多彩な写真表現が楽しめる】。絞り開放時は柔らかな描写による写真表現を楽しむことが可能です。一方で、絞り値を大きくすることで画像中心から周辺までシャープに写すことも可能です。撮影シーンや被写体に合わせて絞りをコントロールして、レンズ1本で多彩な写真表現を楽しむことができます。
    付属品レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF質量(g)(約)346倍率(倍)最大撮影:0.13羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)67寸法(Φ×mm)最大径×長さ:(約)78×75レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:16画角(水平・垂直・対角線):43°35'・29°50'・51°20'

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電