冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム

冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム - アイリスオーヤマ冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム - アイリスオーヤマ冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム - アイリスオーヤマ冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム - アイリスオーヤマ冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム - アイリスオーヤマ冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム - アイリスオーヤマ冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム - アイリスオーヤマ冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム - アイリスオーヤマ

【省エネ達成基準率114%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】
場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lの奥行スリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。
ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。
チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、省スペースに設置可能。
用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。
夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に
冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に
季節や使用環境に合わせた使い分けができます。
耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。

性能
冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(g)
28000
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.3
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
552×390×800
入力(W)
霜取装置:80
定格内容積(L)
66
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83005015IUSN-7B-Wホワイト
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
83005031IUSN-7B-Bブラック
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする