カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(1)
        • AV家電(56)
絞り込み

家電 :「R端子」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ

    ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
    用途WEB会議や音声チャットにブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェイスUSB-A指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000ドライバーユニット(Φmm)30装着方式両耳オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ウインドスクリーン仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約70(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×58×170(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオ耳栓タイプ カナル イヤホン型 ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオ耳栓タイプ カナル イヤホン型 ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)16ケーブル長(m)1.2対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)

    DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用

    YAMAZEN(山善)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
    用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンド ミュートスイッチ付き  【 Windows Chromebook MacBook PS4 PS5 等対応 】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンド ミュートスイッチ付き 【 Windows Chromebook MacBook PS4 PS5 等対応 】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約36(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×138×65(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
    付属品保証書ブラック質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×50×164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×95×65アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • 天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
    付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのUSBヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)18ケーブル長(m)1.2対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径14.8mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオセミオープンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
    付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)14ケーブル長(m)1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径14.8mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオセミオープンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • 片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー)

    片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き
    付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約32(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25インターフェースUSB Type-A動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-56指向性マイク部:全指向性(無指向性)インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hzドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27最大入力(mW)ヘッドホン部:30装着方式耳掛け式
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳大型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約133(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×75×172(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】40マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ(左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ(左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのモノラルUSBヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラック質量(g)約30(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×37×57(マイク・ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式 オーム電機

    ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはライトグレー
    付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのUSBヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×37×57(片耳のみ、マイク・ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
    付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式小型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
    付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラック質量(g)約40(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×155(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • 電子リモートスイッチ3 C1 エツミ

    電子リモートスイッチ3 C1

    エツミ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。 Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種 キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等 ※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため) フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用) オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等 ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります) コンタックス 645・NX・N1・N サムスン GXシリーズ
    仕様バルブロック機構付質量(g)約30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
  • 両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
    付属品保証書ブラック質量(g)約172(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間アズワン品番64-3774-59周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k
  • 片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー)

    片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
    付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約69(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
  • 両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
  • 片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)

    片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。小型で持ち運びやすい耳かけタイプ。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
    付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約26(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.0感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状耳かけ型
  • 片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)

    片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続

    BUFFALO(バッファロー)
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
    4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
  • CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 オーム電機

    CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応

    オーム電機
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはブラック
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
  • CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 オーム電機

    CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応

    オーム電機
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
  • ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ピンク コンパクト 2電源方式 オーム電機

    ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ピンク コンパクト 2電源方式

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはピンク
    付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
  • ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ブルー コンパクト 2電源方式 オーム電機

    ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ブルー コンパクト 2電源方式

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはブルー
    付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ゲーミング RGB LED搭載 ホワイト エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ゲーミング RGB LED搭載 ホワイト

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    白を基調としたデザインに、ハウジング全体がグラデーションに光るLEDライトを搭載!ゲームで遊ぶときの気分をいつもより盛り上げます。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクにより、自分の声を通話相手にクリアに届けることが可能です。 。周囲のノイズを抑える指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。マイクミュートと音量調整と3Dサラウンドモードの切り替えを手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。3Dサラウンドモードで、没入感のあるサウンドを楽しめます。 。Φ50mmの高解像度ドライバーを採用。独自でチューニングしているため、バランスのいい音質を実現しています。 。USB-A接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。有線接続タイプなので、LEDライト発光によるバッテリーの消費を気にせず使用が可能です。 。ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品なし仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ホワイト質量(g)約215(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×90×220(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】130マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 【PS5/PS4】対応 ゲーミング ケーブル 2m eスポーツ エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 【PS5/PS4】対応 ゲーミング ケーブル 2m eスポーツ

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。
    付属品変換アダプター(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)×1個仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)質量(g)250(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2.0アーム長さ(mm)【マイク】140マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット50mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-38±3dBインターフェース4極Φ3.5mmステレオミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】全指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 ゲーミング 50mmドライバ FPS特化 跳ね上げ式 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 ゲーミング 50mmドライバ FPS特化 跳ね上げ式 ブラック

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    ガンシューティングゲーム(FPS)に特化した音質チューニングで、敵の小さな足音や銃声の位置を正確に聞き取れるゲーミングヘッドセット。エントリーモデルながら大口径50mmのドライバーを採用し、プレイ時の没入感と操作性を高める音響環境を実現します。
    付属品4極→3極×2変換プラグ仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約255(ケーブル含まず)備考※本製品をゲーム機に接続する際は、マイクを下ろしミュートを解除してください。ミュート状態で接続するとゲーム機にマイクが正しく認識されません。ケーブル長(m)約2.0対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×102×215(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約165マイクロホンコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-40±3dBインターフェースΦ3.5mm4極保証期間1年間指向性【マイク】全指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • iPhone用 Lightningイヤホン  レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] ラディウス

    iPhone用 Lightningイヤホン レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]

    ラディウス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
    付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス型式ダイナミック型レッドプラグLightningコネクタサンプリングレート:48000Hzビット24bit再生周波数帯域(Hz)20~24000音圧レベル(dB)出力:98±3dBケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
  • ステレオミキサ TOA

    ステレオミキサ

    TOA
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    2モノラル入力、4ステレオ入力で1ステレオ出力、2モノラル出力のステレオミキサーです。 EIA規格に適合したラックに取り付けることができる1サイズのユニットです。
    付属品ラック取付ねじ×4、ゴム足×4、ツマミ(青小)×2、ツマミ(赤小)×2、ツマミ(青大)×2、ツマミ(赤大)×2、電源コード(2m)×1仕様【雑音レベル(JIS-A)】全音量調整器最小:ステレオ出力(L/R)-105dB※以下、モノラル出力(1/2)-98dB※以下、ステレオ/モノラル(1/2)音量調整器最大:ステレオ出力(L/R)-94dB※以下、モノラル出力(1/2)-95dB※以下材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10出力ステレオ出力(L、R):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モノラル出力(1、2):+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、REC出力(L、R):-10dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×301.8入力モノラル入力(CH1~2):LINE/MIC選択可、LINE:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、MIC:-60dB※1kΩ平衡XLR-3-31相当品(MICは20dBのPAD挿入可)、ステレオ入力(CH3~6):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック(CH6はホーンジャック端子も有)、ステレオサブ入力(L、R):+4dB※50kΩ不平衡ホーンジャック(R入力オープンの場合:L入力→L、R出力)周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB歪率(%)0.01以下(1kHz、定格入出力)
  • コンパクトコンポーネントシステム EX-D6 Victor

    コンパクトコンポーネントシステム EX-D6

    Victor
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム。【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】。”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。【便利で高品位なワイヤレス機能】。多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】。USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。【その他の特長】。・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能。・カタカナ表示ができるFLディスプレイ。・表示部の明るさを調節できるディマー機能。・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子。・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生。・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能。・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー。・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ
    付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ質量(kg)約7.05電源(V)AC100(50Hz/60Hz)最大出力(W)実用:20+20(JEITA 4Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約450×136×290対応メディア再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)フォーマット形式録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカー1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)Bluetooth搭載/Bluetooth送信機能を装備入出力端子音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
  • CDラジオカセットレコーダー マクセル

    CDラジオカセットレコーダー

    マクセル
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダー。ワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)。USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
    付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大12最大出力(W)実用2+2本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
  • aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ)

    aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB

    aiwa(アイワ)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
    用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット仕様スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続セット内容本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書質量(kg)4.35(本体のみ)消費電力(W)15電源本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5周波数(MHz)FM受信:76~108
  • aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ)

    aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB

    aiwa(アイワ)
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載。CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応。インテリアに馴染む落ち着いたデザイン。音質にこだわった本格スピーカーユニット。RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能。5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1。CD、CD-R/RW再生。USBメモリー(MP3)再生機能。Bluetooth受信機能 ver.5.3。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mmステレオ入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。アンテナ端子
    用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤーセット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書質量(kg)5.78消費電力(W)28電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9周波数(MHz)FM受信:76~108
  • 3極ステレオミニ - RCA変換コネクタ JTT

    3極ステレオミニ - RCA変換コネクタ

    JTT
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    3.5mmステレオミニジャックをRCA端子に変換
    ブラック端子3.5mmステレオミニプラグ、RCA(L+R)
  • システムコンポ M-EB50-S KENWOOD

    システムコンポ M-EB50-S

    KENWOOD
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載
    付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1対応コーデックAVRCP/SBC対応プロファイルA2DP
  • Bluetooth対応 3ゾーンミキサー TEAC

    Bluetooth対応 3ゾーンミキサー

    TEAC
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    独立したゾーンオーディオコントロールとルーティング 出力にはユーロブロック端子を採用 3系統の入力チャンネル 安定したペアリングを実現するBluetooth(R)アンテナ 2系統のユーロブロックマイク入力 3バンドEQ、ゲインコントロール、ハイパスフィルタースイッチ搭載 明瞭なアナウンス環境を実現するトークオーバー機能 シンプルなレイアウト コンパクトな1Uラックマウントサイズ
    付属品電源コード、3P-2P変換アダプター、ラックマウントビスキット、Bluetoothアンテナ、ユーロブロックプラグ ×8、ケーブルバンドキット、取扱説明書(保証書付き)仕様【クロストーク】MIC INPUT → LINE OUTPUT:80dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:80dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、【マイクアンプEIN (入力換算雑音)】MIC INPUT → LINE OUTPUT:-125dBu以下 (150Ω, 20kHz LPF, A-weight)質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46.5×274.8(突起部を含む、Bluetoothアンテナを除く)周波数特性MIC INPUT → LINE OUTPUT:20Hz~20kHz: +0.5dB/-1.0dB (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:20Hz~20kHz: ±0.5 dB (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)S/N比MIC INPUT → LINE OUTPUT:90dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:90dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)歪率(%)MIC INPUT (フロント) → LINE OUTPUT:0.02以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、MIC INPUT (リア) → LINE OUTPUT:0.01以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:0.01以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)動作温度(℃)0~40Bluetoothバージョン:4.2、出力クラス:Class 2 (見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-Tオーディオ入力【MIC INPUT (BALANCED) 端子 (フロント) 】コネクター:XLR-3-31相当 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、規定入力レベル:-26dBu (0.039Vrms、FRONT - HIGH時)、-2dBu (0.616Vrms、FRONT - LOW時)、最大入力レベル:-10dBu (0.245Vrms、FRONT - HIGH時)、+14dBu (3.884Vrms、FRONT - LOW時)、最小入力レベル:-65dBu (0.0004Vrms、FRONT - HIGH時)、-41dBu (0.007Vrms、FRONT - LOW時)、ゲイン調整幅:39dB、入力インピーダンス:2.4kΩ、【MIC IN 1-2 (BALANCED) 端子 (リア)】コネクター:Euroblock (balanced) 3.81mm ピッチ、規定入力レベル:-26dBu (0.039Vrms、PADスイッチ OFF時)、-2dBu (0.616Vrms、PADスイッチ ON時)、最大入力レベル:-10dBu (0.245Vrms、PADスイッチ OFF時)、+14dBu (3.884Vrms、PADスイッチ ON時)、最小入力レベル:-65dBu (0.0004Vrms、PADスイッチ OFF時)、-41dBu (0.007Vrms、PADスイッチ ON時)、ゲイン調整幅:39dB、入力インピーダンス:2.4kΩ、【LINE INPUTS 1-2 (UNBALANCED) 端子 (リア)】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316 Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0 Vrms)、ゲイン調整幅:-16dB ~ +16dB、入力インピーダンス:10kΩ以上、【AUX IN (UNBALANCED) 端子 (フロント)】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1 Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63 Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ以上オーディオ出力【OUTPUTS (BALANCED) 端子 】コネクター:Euroblock (balanced) 3.81mm ピッチ、規定出力レベル:+4dBu (1.228 Vrms、VOLUMEつまみ0dB時)、最大出力レベル:+24dBu (12.282 Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES端子】コネクター:Φ6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:80mW + 80mW 以上 (THD+N 0.1% 以下、32Ω 負荷)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電