曜日別特売

DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント

DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント - DJIDJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント - DJIDJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント - DJI

両方向対応のマグネット式クイックリリース設計を採用し、安定した接続を実現します。1/4インチねじ付きのインビジブルセルフィースティックに対応し、素早く簡単に取り付けることができます。シングルレンズモードで、素早いカメラ角度調整により手軽に画面中央に被写体を捉えることができます。

互換性
Osmo 360 II
Osmo Nano
Osmo Action 6
付属品
DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント
仕様
サイズ:31.5×19×43.5 mm(長さ×幅×高さ)
内容量
1個
注意
※1. インビジブルセルフィースティック機能を使用する際は、アダプターを0°の位置に調整し、セルフィースティックがカメラと一直線になっていることを確認してください。
※2. 他の1/4インチアクセサリーと併用する際は、振動によるアクセサリーの緩みや落下を防ぐために、ねじをしっかりと締めてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044439017224148697
オープン
¥4,800
¥5,280(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする