曜日別特売

DJI Osmo 360 II バッテリー延長ロッド

DJI Osmo 360 II バッテリー延長ロッド - DJIDJI Osmo 360 II バッテリー延長ロッド - DJIDJI Osmo 360 II バッテリー延長ロッド - DJIDJI Osmo 360 II バッテリー延長ロッド - DJI

内蔵の大容量バッテリー(約15.5 Wh)を備えたバッテリー延長ロッドは、Osmo 360 IIに磁気で接続し、8K/30fpsの動画撮影時間を最大4.5時間まで延長します。ロッドは最大90 cmまで延長でき、スリープ/スリープ解除、撮影開始/停止などのカメラ操作をサポートします。クイックリリース設計は2段階の位置調整が可能で、インビジブル セルフィースティック撮影とシングルレンズのセルフィーをシームレスに切り替えることができます。

仕様
サイズ(折りたたみ時):217×40×49 mm(長さ×幅×高さ)
サイズ(伸長時):909×40×49 mm(長さ×幅×高さ)
付属品
DJI Osmo 360 II バッテリー延長ロッド
互換性
Osmo 360 II
内容量
1個
注意
※1. インビジブルセルフィースティック機能を使用する際は、アダプターを0°の位置に調整し、セルフィースティックがカメラと一直線になっていることを確認してください。
※2. 本製品は防水仕様ではありません。バッテリーの発火や爆発のリスクを避けるため、海水のような腐食性の液体がある環境や水中で使用しないでください。
※3. 内蔵の伸縮スプリングケーブルを備えており、手持ちでの使用をお勧めします。ガタつきや損傷を防ぐため、高周波振動環境での使用は避けてください。
※4. 製品を直射日光の当たる車内などの熱源の近くに置かないでください。
※5. カメラを取り付ける前に、カメラと延長ロッドの充電接点が清潔で乾燥していることを確認してください。製品に機械的な衝撃や圧迫、投げつけなどを加えないでください。延長ロッドを損傷するおそれのある激しい揺れは避けてください。
※6. 保管前に、ロッドの表面から砂やその他の異物を取り除いて、損傷を防いでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044438767224148819
オープン
¥14,500
¥15,950(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする