曜日別特売

DJI Osmo 360 II レンズ交換キット(デュアル)

DJI Osmo 360 II レンズ交換キット(デュアル) - DJIDJI Osmo 360 II レンズ交換キット(デュアル) - DJI

耐久性に優れたレンズ2枚と交換用ツール一式が含まれており、Osmo 361 IIの両方のレンズを簡単に交換できます。激しいアクティビティ中の擦り傷や衝撃からしっかりと保護し、安心して撮影することができます。

仕様
【レンズ】サイズ:26.6 mm(直径)、6.6 mm(高さ)、重量:9 g
【レンズケース】サイズ:50.4 mm(直径)、14.5 mm(高さ)、重量:9.2 g
付属品
レンズ、レンズケース、クリーニングキット(クリーニングワイプ、クロス、手袋)、レンズグリップツール、レンズブロワー、ブラシ、サクションカップ、衝撃吸収フォームテープ
互換性
Osmo 360 II
内容量
1式
注意
※レンズの交換は、清潔でほこりのない環境で行い、指でレンズ表面に直接触れないようにすることをおすすめします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044438587224148772
オープン
¥4,800
¥5,280(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする