DJI Osmo 360 II レンズ交換キット(シングル)
耐久性に優れたレンズと交換用ツール一式が含まれており、Osmo 360 IIのレンズ1枚を簡単に交換できます。
- 仕様
- 【レンズ】サイズ:26.6 mm(直径)、6.6 mm(高さ)、重量:9 g
【レンズケース】サイズ:50.4 mm(直径)、14.5 mm(高さ)、重量:9.2 g
- 付属品
- レンズ、レンズケース、クリーニングキット(クリーニングワイプ、クロス、手袋)、レンズグリップツール、レンズブロワー、ブラシ、サクションカップ、衝撃吸収フォームテープ
- 互換性
- Osmo 360 II
- 内容量
- 1式
注意
※レンズの交換は、清潔でほこりのない環境で行い、指でレンズ表面に直接触れないようにすることをおすすめします。アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ




























