曜日別特売

DJI Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh)

DJI Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh) - DJIDJI Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh) - DJIDJI Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh) - DJI

この2150 mAh大容量バッテリーは、低温にも耐えるよう設計されており、-20℃~46℃の環境で確実に動作します。

互換性
Osmo 360 II
Osmo Nano
Osmo Action 6
付属品
Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh)
仕様
サイズ:44.2×34.4×12.1 mm(長さ×幅×高さ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044438067224148833
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする