絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
ブランド
  • Wera
  • フィスコインターナショナル(9)
  • エスコ(4)
  • KTC(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • MATATAKITOYO(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Tech-EV(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
    用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
  • 絶縁ラチェットハンドル Wera

    絶縁ラチェットハンドル

    Wera
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    差込角(mm)9.5トラスコ品番125-6397材質特殊工具鋼歯数80全長(mm)222質量(g)352
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
    用途電気工事用トラスコ品番657-8408セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁ラチェットレンチ